防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ モニターセット 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 オートリピータ機能付き スマートフォン連携 LANケーブル対応ELPA3日以内出荷
モニター【映像音声出力】 ビデオ入力:最大10局 HDMI出力:解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080【ビデオ圧縮方式】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265【音声圧縮方式】 音声圧縮方式:AAC/G711【解像度】 ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P 同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素【ディスプレイ】 TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600【録画管理】 録画モード:動体検知録画、スケジュール録画 再生モード:1倍速、4倍速、8倍速 バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ【保存】 microSDカード:最大512GB対応(付属品ではありません) ハードディスク:Serial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません) クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m【インターフェース】 LANポート:RJ45×1 USBポート:USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー) HDMIポート:HDMI出力×1 マイク:あり スピーカー:あり リセット:あり スリープモードスイッチ:あり【その他】 電源:DC 12V / 3A 動作温度:-10℃~45℃ サイズ / 重量:172mm×265mm×40mm / 890gカメラ【基本データ】 画素数:300万画素 イメージセンサー:1/3" CMOS センサー 焦点距離:4mm 昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 逆光補正:対応 画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90° LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4) 赤外線照射距離:20m(環境によって異なる) 白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)【圧縮基準】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265 音声圧縮方式:AAC/G711【画像】 解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360 フレームレート:15fps(通信状況により自動調整) 画像反転:水平 / 垂直 プライバシーマスキング:対応【検知】 スマートアラート:動体検知による警報 動体検知範囲:70° 7m 警報通知:プッシュ通知【通話】 双方向通話:対応【保存】 microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【端末対応】 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m【その他】 電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m) サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g 動作温度:-20℃~50℃ 防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能配線不要で簡単接続Wi-Fi 4/6対応 2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減micro SDカード モニターは最大512GB(別売)対応LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズスマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3