DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)7日以内出荷
万が一の落水時に自動検知・自動通報機能が備わった膨張式ライフジャケットが新登場 桜マークTYPE-A「浮かせる救命具」から「浮かせて知らせる救命具」へ。不慮の落水時、自動的に事故の発生を知らせより安全・安心をコンセプトとして開発したライフジャケット。たくさんのご要望を頂戴した腰巻き式ライフジャケットへ初搭載。小型船舶用救命胴衣TYPE-A取得。落水時、自動検知・自動通報機能『JM-Safety』を搭載。スマートフォンを海面から浮かす浮力付きネックストラップケースを標準装備。腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計。両サイドにDリングを付けることで、色々アクセサリーパーツの取り付けが可能。膨脹時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで船縁をスムーズに歩くことができる。ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置。
仕様気室:ナイロン100%質量(kg)約0.7浮力(kg)7.5/24時間以上材質(表地)ナイロン100%材質(メッシュ)ポリエステル100%
25 カルディアDAIWA(ダイワ)7日以内出荷
軽やかに力強く釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想エアドライブデザインが、ついにCALDIAに採用。ボディとローターというメインパーツには、ZAIONのエッセンスを受け継ぐZAION Vを採用し、軽量性と高剛性をハイレベルで実現。新たに5000番サイズを追加し、サーフフィッシングやライトショアジギング等、今まで以上に幅広い釣種をターゲットに。エアドライブデザインとモノコックボディという、ダイワの小型スピニングリールにおける2大テクノロジーを採用し、新たなステージへと昇華されたCALDIAで、ダイワの本気を体感して欲しい。
スティーズリミテッド CT SV TWDAIWA(ダイワ)7日以内出荷
キャストするたび、アングラーを歓びで満たす。CT=コンパクト&タフコンセプトにおける集大成、それがSTEEZ LTD CT SV TW。SV=スーパーバーサタイルコンセプトシリーズ最小径となるG1ジュラルミン製Φ30mmCT SVスプールを搭載するLIMITED CTでは、ラインキャパシティを敢えて絞り込み、最大巻糸量に制限を掛けた。それは超軽量級、5gを下回るリグにも対応する優れた高回転性能を実現する”究極の高レスポンス化”のため他ならない。未曾有の低弾道性能を追い求めるトーナメンターたちへの挑戦でもある。フロロライン10lb.~13lb.を軸にバーサタイル域、時に6lb.~8lb.を用いてベイトフィネス域へと激変するシフトチェンジが魅力。さらにPEライン使用も想定し、ジグ撃ちや小型フロッグ、トップウォータープラグやカバー攻略などとの相性は更に極まる。敢えて制限を設けることで、より強烈に特化した低弾道キャストフィールは、CTコンセプトシリーズ随一の存在と成し得る。ライン放出を妨げないTWSには、24STEEZシリーズで新たに開発したテーパードTWSをインストール。従来サイズ以上の放出性能を手にすることで、トラブルなく圧倒的ライン放出性能を手にした。結果、軽いスイング、またスナップのみを活かしたコンパクトなキャストでも抜群の飛距離をマーク。無駄な動作を徹底排除、集中力を研ぎ澄まし、より繊細に、より多彩なアプローチで現代のタフなフィールドを迎え撃つ。中・近距離戦においてこれ以上ない正確無比な低弾道キャストを武器に、多くのベイトキャスターを魅了する。
付属品取扱説明書(日本語版)、取扱説明書(4か国語版)、展開図、アンケート登録IDカード、クロロプレン製リールケース(STEEZロゴ入り)、リールフット用保護シール、オイルインジェクションキャップ用工具ベアリング(ボール/ローラー):12/1ギア比8.5糸巻き量(号-m)標準:1.0-120_1.2-100_1.5-80ドラグ力(Kg)4.5標準自重(g)160
ふく式ふっくはずしDAIWA(ダイワ)7日以内出荷
集めて楽しい『ふくシリーズ』に針はずしが登場 ふっくはずしを使うだけで"ふく"が来る!話題のルアー『ふく式』の針はずしアイテム。ハゼ、タナゴなど小型魚用針はずし。魚に触らなくても簡単に針が外せる。人気の3色をラインナップ(トラフグ、いちご、ハゼ)。スプリットリング装着でカラビナリールも取り付け可能。
VS タックルバッグ (A)DAIWA(ダイワ)7日以内出荷
基本性能を高次元で追求!VSパーツで更に機能アップ!!船上で必要とされる機能を高次元で追求!雨・シブキに強く、置いた小物が転げ落ちにくい「ハードかぶせブタ」。フタは「面ファスナー」で簡単開閉、「バックル」でしっかりロック。高剛性セミハードボディー。移動時の安定感があり、汚れが落としやすい「成型ハンドル」タイプ。お手入れ簡単「底角部丸型形状」。別売のVSパーツシリーズでバーサタイルに使用可能。更に利便性アップ。システムツールバッグ(A)、小型タックルボックスの収納にも対応。
DF-2520 ショートライフジャケット (ネックタイプ手動膨脹式)DAIWA(ダイワ)7日以内出荷
ベストと併用可能な小型タイプ手動膨脹が更に着脱しやすく進化国土交通省型式承認品(小型船舶用浮力補助具TYPE-G)。手動膨脹式ライフジャケット。より簡単に着用ができるバックル仕様。
材質表地:ナイロン100% 気室:ナイロン100%色#グレーサイズフリー浮力(kg)膨脹時5.8/24時間以上
17 タナセンサーDAIWA(ダイワ)8日以内出荷
正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズに軽量・コンパクトでパワフルな150サイズがラインアップ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。
バイキング筏 44DAIWA(ダイワ)8日以内出荷
黒鯛(チヌ)のイカダ釣りに最適な小型片軸リール、ハンドルアームを変更し、ノブも大型化しました。
仕様実用耐力:3kg機能ワンタッチ着脱スプール、ラインキーパーにもなるスプールガード、オートリターンクラッチ機構、上・下向き、左・右巻きの切換え可能、ロングダブルハンドル、糸噛み防止、糸止め付き自重(g)185ギア比3.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)44糸巻き量(号-m)3-100、4-75
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998