ネットワークカメラ WV-X6533LNUXは、赤外線照明搭載で夜間視認性の向上のほか、シリーズ初のドームレス設計により仰角30度の広範囲視野を確保。また、屋外の強風時などの細かな揺れを高精度で補正します。その他、新ヒーター搭載で結露・積雪防止機能の向上・アドバンスド親水コーティングでH.265高圧縮技術などにより確かな監視を実現します。
高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載
光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載
ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現
低ビットレート高画質ストリームを実現
インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
WV-X6533LNUX:光学40倍ズームレンズ 、レンズ交換不可
PoE+対応HUBを使わない場合 別売AC24Vアダプター WV-7390が必要です。
カメラ回転部やレンズなどに使用されている駆動部品は消耗品のため、定期的なメンテナンスが必要です。
材質/仕上本体 : アルミダイカスト ファインシルバー、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア
質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む)
使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置(インジェクター)使用時:-50~+60
消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50
電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇
端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力)
対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)
対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
入力インピーダンス約 2 kΩ 不平衡
最大径×高さH(Φmm×mm)249×465
保存温度範囲(℃)-50~+70
耐衝撃性IK10(IEC 62262)※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11
オーディオ出力ΦΦ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
1台
¥509,800
税込¥560,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。