i-PRO屋外PTZカメラと一体型設置可能
施工を簡素化でき、トータルコストの低減につなげられます
i-PRO Remo.サービスに対応
ネットワーク環境が無い遠隔地や無人拠点でもi-PRO Remo.サービスを利用し、ブラウザやi-PRO Mobile APPから簡単にリモート監視が可能です。
別途、LTEおよびWANの契約が必要です
仕様疎通確認機能:指定のサーバーに一定間隔でpingを自動実行し疎通確認
セット内容LTE無線通信ユニット本体(電源AC100V用防雨型2芯プラグ、5m)、クランプ固定金具、外部I/O防水コネクター(プラグ側)
質量(kg)1.7(取付金具除く)
使用温度範囲(℃)-20~+50(起動は-10以上)
電源(V)AC100
消費電力(W)26
出力カメラ用電源出力×1 DC12V max 1.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×45×190(取付金具除く)
入力LED制御入力×1系統(接続するカメラのI2C信号入力用)
スロットSIMスロット: Micro SIMスロット×1 ※別途、LTEおよびWANの契約が必要です。
アンテナ0.8GHz~2.2GHz LTE用アンテナ×2(内蔵)
防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)
USBタイプMicro-USB Bメス×(SIMスロットカバー内)外部USB-LAN変換器によりLANアクセス可能 ルーター設定/メンテナンス用にはこちらを使用
GPSGPSアンテナ内蔵 ※GPS(位置情報)機能は次のカメラとの組み合わせでカメラバージョンアップにてご使用いただけます。WV-B65300-ZY、WV-B65301-Z1、WV-B65302-Z2(22年11月時点) 。
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX x 1 (イーサネットケーブル(オス)で出力、カメラとの接続用)
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。