安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「ぼうはんかめら」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)1.2 外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55 消費電力(W)10未満 出力リレー:3 表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8 入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8 対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御 解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性ONVIF 16.12、CGI準拠 OS組み込みLinux プロセッサー内蔵 入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA 各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V)DC12/2A 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg)1.9 ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)カメラ用電源アダプター(DC12V/1A)
簡単設置、動作表示ライト、過電流、過電圧保護機能
ブラック 質量(g)150 電源(V)出力:DC12/1A 入力AC100V~240(50/60Hz)、0.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26 機能過電流、過電圧保護 設置方式平面設置 動作湿度(%)90以上 電源コード(cm)ACコード:50、DCコード:80 各種認証CE、FCC、CEC、PSE 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用 一体化されたデザイン
材質SECC 質量(kg)1.1 取付方式支柱 外形寸法(mm)130.4×170×45 荷重(kg)軸受:10 取付可能ポール径(Φmm)80~150 動作湿度(%RH)0~90 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

対応SMD・顔検出・顔認識 HDD1SATAポート、最大16TB 解像度最大8MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法AI Coding、 H.265+、 H.265、 H.264+、 H.264 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)監視カメラ用ハードディスク
監視カメラ用ハードディスク
対応耐変色性 インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)256 電源投入時間8760 環境温度範囲(℃)-40~70 録音方式CMR
1箱(20台)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応SMD・顔検出・顔認識 HDD2SATAポート、最大16TB 解像度最大8MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷

対応SMD・顔検出・顔認識 HDD1SATAポート、最大16TB 解像度最大8MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 RTSP、 UDP、 NTP、 DHCP、DNS、 SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、 P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、 DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法AI Coding、 Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4ch コンパクト 1U 4PoE Lite ネットワークビデオレコーダー
エコ商品
対応SMD・顔検出・顔認識 HDD1SATAポート、最大20TB 解像度最大12MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ネットワークビデオレコーダー
エコ商品
対応SMD・顔検出・顔認識 HDD8SATAポート、最大20TB 解像度最大32MP 互換性ONVIF OS組込みLinux RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MPEG4、MJPEG 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格4Port USB4 (前面USB2.0port×2、背面USB3.0port×2)
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SMD対応 質量(kg)1.9 電源(V)DC12、5A 消費電力(W)16以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.0×289.4×53.0 対応顔検出対応/顔認対応 HDD2SATAポート、最大16TB 解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性ONVIF OSインダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃)-10~55 ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法適合 動作湿度(%RH)10~90 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)集音器
音声集音器
寸法(mm)63×30×22 質量(g)34 電源12V DC 感度-40db 範囲5~40m2 機能ポインティング:全方向性 周波数特性20Hz~20kHz 動作温度(℃)-30~+70 SNR値70dB(1m 40dB音源SPL) ダイナミックレンジ104dB(1KHz at Max dB SPL)
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ch コンパクト1U 1HDD Lite ネットワークビデオレコーダー
エコ商品
対応SMD・顔検出・顔認識 HDD1SATAポート、最大20TB 解像度最大12MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 IPv6、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 IP Filter、 FTP、 DDNS、 SNMP、 Alarm Server、P2P、 Auto Registration、 IP Search (Supports IP camera、DVR、 NVS、 etc.) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ネットワークビデオレコーダー
エコ商品
対応SMD・顔検出・顔認識 HDD2SATAポート、最大20TB 解像度最大12MP 互換性ONVIF OS組込みLinux RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264 対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ch 1U 2HDD ネットワークビデオレコーダー
エコ商品
対応SMD・顔検出・顔認識 HDD2SATAポート、最大20TB 解像度最大32MP 互換性ONVIF OS組込みLinux プロトコルHTTP、 HTTPS、 TCP/IP、 IPv4、 UDP、 NTP、 DHCP、 DNS、SMTP、 UPnP、 DDNS、 Alarm Server、 IP Search (Supports Dahua IP camera、 DVR、 NVS、 etc.)、 Multicast、 P2P、 Auto Registration、 Iscsi RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮方法Smart H.265+、 H.265、 Smart H.264+、 H.264、 MJPEG 対応ブラウザChrome、IE、Safari、Edge、Firefox HDMI規格1Port USB2 (前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

仕様SMD対応 質量(kg)0.9 電源(V)DC12、2A 消費電力(W)10以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333.0×89×315 対応顔検出対応/顔認対応 HDD1SATAポート、最大16TB 解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性ONVIF OSインダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃)-10~55 ネットワークタイプ1 (10/100/1000 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法適合 動作湿度(%RH)10~90 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2(前面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

仕様POC対応、SMD対、 質量(kg)1.1 電源(V)DC53、1.13A 消費電力(W)7以下(HDD無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.0×257.1×55.0 対応顔検出対応/顔認対応 HDD1SATAポート、最大16TB 解像度HDCVIカメラ:最大8MP、IPカメラ:最大8MP 互換性ONVIF OSインダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃)-10~55 ネットワークタイプ1 (10/100 Mbps Ethernetポート, RJ-45) プロトコルHTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP;DHCP; DNS; DDNS; P2P 各種認証CE: CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN50130, EN 55024、FCC: Part 15 Subpart B 圧縮方法AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 グリーン購入法適合 動作湿度(%RH)10~90 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2(前面USB2.0port×1、背面USB2.0port×1)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)1.35(HDDを除く) 外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55 消費電力(W)15未満(HDDを除く) 表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16 対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど 機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム インターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ 解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH 保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性ONVIF 16.12、CGI準拠 最大出力電力(W)72未満 OSEmbedded LINUX プロセッサーEmbedded 入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA 各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1 サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり) アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNC カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP) 音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM 供給電圧(V)DC53 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止 総質量(kg)2.37 ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Dahuaの次世代ネットワークビデオレコーダーは、IPビデオ監視に適した優れた録画技術を採用しています。詳細な画像を識別に必要とするケースには、強力なIntelプロセッサを搭載したこのエンタープライズレベルのNVRにより、最大4Kの解像度を提供できます。また、マウスショートカットによる操作メニューやリモート管理/制御、 中央ストレージ、エッジストレージ、バックアップストレージなどの機能も備えています。 公共の安全、交通機関のステーション、政府機関、ホテルリゾート、 ショッピングモール、市街地、金融機関など、NVRは柔軟な拡張性、 高い信頼性、ストレージの一元管理が必要な幅広い環境に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)の有無に関わらず監視システムに最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF 2.4に準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、4Kカメラと併用する場合も互換性を確保できます。
仕様【双方向トーク】入出力各1チャンネル、RCA、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】384Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画:1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】 録画、PTZ、ツアー、アラーム出力、 ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【追跡トリガーイベント】ズーム、追跡、録画、プリセット、アラームなど、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク/eSATAデバイス、【サードパーティー対応】Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、 Brickcom、Canon、CP Plus、Dynacolor、 Honeywell、Panasonic、Pelco、Samsung、Sanyo、 Sony、Videotec、Vivotekなど、【Ethernet ポート】2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立操作、【最大ユーザーアクセス数】128 ユーザー、【eSATA】eSATA ポート×1(対応機器は技術者に確認ください) 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)12.2 外形寸法(mm)2U、444×457.08×95 消費電力(W)20未満(HDDを除く) 表示【画面分割】第1画面:1/4/8/9/16/25/36 第2画面:1/4/8/9/16 入力IPカメラ:64/128チャンネル 機能ネットワーク:HTTP、HTTPs、TCP/ IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、アラーム、サーバー、 IP 検索 インターフェース【画面表示】HDMI×2(最大3840×2160、各種ソース)、【 ネットワーク】 VGA×1、RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)、【補助】フロントカバー:Support Hot-swap、USB:4 ポート (USB 2.0×2、 USB 3.0×2 )、RS232:1 ポート、PC通信&キーボード、 ポート、PTZ制御 HDDSATA III ポート×8、最大 8 TB (HDD1台あたり)、HDDモード:単体動作、Raid 0/1/5/10(グローバルホットスペア HDD対応) 解像度【画面表示】3840×2160、1920×1080、1280×1024、 1280×720、1024×768、【録画】12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、 1.3MP、720Pなど 動作環境-10℃~55℃、 86 kpa~ 106kpa 保存環境-20℃~+70℃、 0%~90%RH 互換性ONVIF 2.4、 CGI 処拠 再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム OS組み込みLinux プロセッサーIntelデュアルコアプロセッサ リレー出力:8チャンネル、NO/NCプログラム可能、 グリーンターミナルインターフェース 各種認証CE:EN55022、EN55024、 EN50130-4、 EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1 映像圧縮方式録画H.265/H.264/MJPEG アラーム入力:16チャンネル、ローレベルエフェクティブ、 グリーンターミナルインターフェース 供給電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、モーション検知、アラーム、IVS)、休日設定、停止 再生形式RAID 5モード:128Mbps、 単体HDDモード:64Mbps
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水中継ボックス
一体化されたデザイン
材質アルミニウム 防水仕様対応 動作湿度(%RH)0~90 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックス
材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)124×41 耐荷重(kg)3 本体質量(kg)0.35 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水壁付けブラケット
一体化されたデザイン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×122×76 荷重(kg)軸受:1 防水性あり 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井取付金具
使用温度範囲(℃)-40~+60 色(本体)ホワイト 使用場所屋内 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)全方位カメラ用ジャンクションボックス
材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)156×39.8 耐荷重(kg)3 本体質量(kg)0.48 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)アダプタープレート
材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 耐荷重(kg)1 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)HDMIエクステンダー
1本のUTP(Cat5E/Cat6)を使って、HDMIビデオ信号を伝送。 HDMI 1.3、HDMIローカルループ出力、EDIDをサポート 優れた耐雷、耐静電気特性と、干渉防止特性 ドライバをインストールし、ネットワークで設定する必要はありません。
仕様HDCPバージョン:HDCP1.2サポート、HDMIバージョン:HDMI1.3を含む、それ以下のバージョン 質量(g)トランスミッター:133、レシーバー:7133 消費電力(W)送信<3、受信<3 出力電圧(V)0.5~1.5p-p 入力電圧(V)DC5 材質(ケース)外:鉄 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)トランスミッター:69.5×68×16.5(ポートの長さ含む)、レシーバー:79.5×68×16.5 インターフェースビデオ信号入力:HDMI、ビデオ入力:HDMI 解像度1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I 保存温度範囲(℃)-20~80 信号方式伝送:チャンネルHDMI 保護雷:±2kV(コモンモード)、±1kV(ディファレンシャルモード)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応 各種認証CE/FCC 伝送距離(m)最大:60 動作温度範囲(℃)-10~55 MTBF(時間)5000以上 湿度範囲(%)0~95(結露無し) 静電気耐力(kV)±6(接触放電)、±8(気中放電)、IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)電源アダプタDC12V/5A
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27 出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A 適合規格PSE 湿度(%RH)0~90 入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5 設置方式平面設置 色(本体) 電源コード(cm)DCコード:120 動作温度範囲(℃)-10~+88
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具
壁面取付金具
材質アルミニウム合金 使用温度(℃)-40~60 色(本体) 使用湿度(%RH)90未満
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水ジャンクションボックス
一体化されたデザイン
材質アルミニウム 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)115×160×37 荷重(kg)軸受:7 ねじ山M20(G1/2”)(G1/2”) 防水性あり 動作湿度(%RH)0~90 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水中継ボックス
一体化したデザイン
材質アルミニウム 質量(kg)0.54 外形寸法(mm)134×133.5×56 保護等級IP66 防塵防水性能IP66 荷重(kg)軸受:3 防水仕様対応 ねじ山パイプ:G3/4 動作湿度(%RH)0~90 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ジャンクションボックス
アダプタープレート
材質アルミニウム合金 外形寸法(mm)129.1×45.0 耐荷重(kg)3 使用温度(℃)-40~60 本体質量(kg)0.4 色(本体) 使用湿度(%RH)90未満
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)防水中継ボックス
一体化されたデザイン
材質アルミニウム 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)Φ108×28.5 湿度(%RH)0~90 荷重(kg)軸受:1 防水仕様対応 ねじサイズM20(G1/2”) 動作温度範囲(℃)-40~+60
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoE エクステンダー
エコ商品
外形寸法(mm)79×52×23 消費電力(W)3以下 温度範囲(℃)-30~65 本体質量(kg)0.057 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m) 湿度範囲(%)10~90
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)60W Hi-PoE ミッドスパン
エコ商品
外形寸法(mm)150×70×39 温度範囲(℃)-30~65 本体質量(kg)0.39 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)10~90 PoE対応電源供給:PoE、PoE +、Hi PoE
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル
設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
質量(kg)0.27 規格PSE 適合 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5 出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5A コード長さ(cm)DCコード:120 設置方式平面設置 色(本体) 使用環境湿度(%)0~90 RH 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A 動作温度範囲(℃)-10~+55
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoC給電ユニット
3C-2V以上の同軸ケーブルで400mまで伝送可能。また最大1チャンネルの12W HDCVIカメラをサポート。 OSD/カメラ制御は300mまでサポート。 DC12V/36Vの電圧をサポート。 最大同時4台のHDCVIカメラへの電源供給をサポート。 ホットプラグをサポート。
仕様伝送媒体:5C-2V/3C-2V、給電力範囲(PSE側):DC12V~DC36V、受電出力(PD側):DC12V、 瞬時最大値12W、プラットフォーム: XvRxxxx-Xシリーズ、DVR-HCVRxxxx-53/4Mシリーズ(XVRシリーズはサポート外)、静電気対策:接触放電6K、 空気放電 8K 材質SECC 外形寸法(mm)183×105×42 温度範囲(℃)0~95(結露無し) チャンネル数4 コモン仕様落雷保護グレード:コモンモード2K 色(本体) 保管温度(℃)-20~+70 伝送距離(m)5C-2V:最大300 動作温度範囲(℃)-10~+55 伝送信号HDCVI 720P/1080Pをサポート (AHD/TVIは非サポート) MTBF(時間)10000以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)12V5A 電源アダプター
エコ商品
出力DC12V、5A 入力AC100V~240V コード長さ(cm)DCコード:120(ACコードは付属しません) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)CCTV分配型電源
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。 広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。 高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。 過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。 専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V 質量(kg)0.9 消費電力(W)0.5以下 スイッチ内部O N/OFF:あり 出力9×12VDC(-3%~7%) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50 湿度(%RH)90以下 出力電流(A)最大:5 使用電圧範囲(V)AC90~264 設置場所壁面 色(本体) 保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V 効率84 各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6) 動作温度範囲(℃)-20~45
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)電源ケーブル
エコ商品
入力AC100V~240V RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ドームカメラ用天井埋め込み金具
材質SECCとPC 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)166×75.8 耐荷重(kg)1 本体質量(kg)0.32 色(本体)ホワイト 使用場所屋内 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング