2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dahua(ダーファ・テクノロジー)CCTV分配型電源
不正アクセスを防止するためのロックキーによる個々のLED出力インジケータと金属ケース付き9チャンネル防犯カメラ電源分配ボックス。 広い電圧入力:AC 90~264Vac、電源ライン変動にたいする各種の要求を満たしています。 高品質と信頼性:100%の品質試験と3か月の高温寿命試験に合格。 過負荷保護、過電流保護、過電圧保護、帯電防止及び干渉防止能力があります。 専用の配線穴を備えた、便利で柔軟な壁掛け設置。
仕様個別l LED 出力インジゲータ:あり、ESD:接触放電: 6000V エアー放電: 8000V 質量(kg)0.9 消費電力(W)0.5以下 スイッチ内部O N/OFF:あり 出力9×12VDC(-3%~7%) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×165×50 湿度(%RH)90以下 出力電流(A)最大:5 使用電圧範囲(V)AC90~264 設置場所壁面 色(本体) 保護出力:最大9個の交換可能なヒューズ 、1 出力あたり 2.5A、サージ:Line to ground: 4000V Line to line: 2000V 効率84 各種認証CE(EN55032、 EN55020) FCC(FCC Part 15 Class B、 ISED ICES-003 Issue 6) 動作温度範囲(℃)-20~45
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)PoC給電ユニット
3C-2V以上の同軸ケーブルで400mまで伝送可能。また最大1チャンネルの12W HDCVIカメラをサポート。 OSD/カメラ制御は300mまでサポート。 DC12V/36Vの電圧をサポート。 最大同時4台のHDCVIカメラへの電源供給をサポート。 ホットプラグをサポート。
仕様伝送媒体:5C-2V/3C-2V、給電力範囲(PSE側):DC12V~DC36V、受電出力(PD側):DC12V、 瞬時最大値12W、プラットフォーム: XvRxxxx-Xシリーズ、DVR-HCVRxxxx-53/4Mシリーズ(XVRシリーズはサポート外)、静電気対策:接触放電6K、 空気放電 8K 材質SECC 外形寸法(mm)183×105×42 温度範囲(℃)0~95(結露無し) チャンネル数4 コモン仕様落雷保護グレード:コモンモード2K 色(本体) 保管温度(℃)-20~+70 伝送距離(m)5C-2V:最大300 動作温度範囲(℃)-10~+55 伝送信号HDCVI 720P/1080Pをサポート (AHD/TVIは非サポート) MTBF(時間)10000以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷