材質SECCとPC
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)166×75.8
耐荷重(kg)1
本体質量(kg)0.32
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
材質アルミニウムとPC
外形寸法(mm)133.6×235.5
温度範囲(℃)-40~+60
耐荷重(kg)7
本体質量(kg)0.78
湿度範囲(RH)90%以下
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
材質SPCC、PC
外形寸法(mm)212.0×212.0×106.0
温度範囲(℃)-40~+60
耐荷重(kg)1
本体質量(kg)0.31
湿度範囲(RH)90%以下
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+60
色(本体)ホワイト
使用場所屋内
使用環境湿度(%)RH90以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。