安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「IPC」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.48
電源(V)DC12、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質金属
形状バレット型
質量(kg)0.48
外形寸法(mm)166.2×70×70
消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
視野角水平107°×垂直56°×対角127°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
質量(kg)1.65
外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1
保護等級IP67、IK10
互換性ONVIF
最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
外形寸法(mm)81×109.9
電源(V)DC12、POC
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
照射距離(m)30(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質金属
形状ドーム型
質量(kg)0.52
外形寸法(mm)93.4×122
消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ電動バリフォーカル
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
視野角水平108°×垂直56°×対角131°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-30~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
材質金属
質量(kg)0.166
外形寸法(mm)66×65×31.6
消費電力(W)最大:5.8(PoE)
電源DC 12V(±30%):PoE、(802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2560(H)×1920(V)
機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:79.6°×垂直:63.8°×対角:93,4°
焦点距離(mm)3.6
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証-
最低被写体照度(Lux)0.02@F1.0、0 IR on
照射距離(m)0.5
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.49
外形寸法(mm)93.4×122
電源(V)DC12、POC
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)40(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質金属
保護等級IP67
互換性ONVIF
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.38
外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)6
レンズ固定焦点
保護等級IP67、IK10
有効画素数2592(H)×1944(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~55°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~180°×対角~180°
焦点距離(mm)1.4
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-30~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.006/F2.0(Color、30IRE)
動作温度範囲(℃)-30~+55
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 5MP プログレッシブ CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
材質金属
質量(kg)0.48
外形寸法(mm)166.2×70×70
消費電力(W)最大:5.0(PoE)
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2960(H)×1668(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-40℃~+60℃
視野角水平:111°×垂直:58°×対角:132°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.007@F1.6(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度
H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
最大 30fps@5M(2592×1944)
WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応
マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS
マイク内蔵
1.4mm フィッシュアイレンズ
マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE
防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
DC12V / 1A、 PoE対応
ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS
適合スマートフォン:iOS、Android
材質筐体:金属
質量(kg)0.387
電源(V)DC12/1A、PoE
ポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)
消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)
レンズ固定
制御フォーカス:固定
有効画素数2592(H)×1944(V)
寸法(Φ×mm)外形:110×62
解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)
動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下
視野角水平:180°、垂直:180°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)1.4
S/N比56dB以上
保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下
耐衝撃性IK10
互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P
ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム
撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8
F値F2.0
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒
マウントM12
ネットワークタイプSDK と API:対応
プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07
フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC
イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS
総質量(kg)0.502
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
容量(MB)RAM:512、ROM:128
1台
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
材質金属
質量(kg)0.74
外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃
視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.73
外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7
電源(V)DC12、PoE
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B
照射距離(m)60(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
材質金属
形状ドーム型
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)93.4×122
消費電力(W)最大:7.2
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数3840(H)×2160(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵
動作環境-30℃~+60℃
視野角水平:113°~31°×垂直:58°~18°×対角:138°~36°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.008@F1.5(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
材質金属
形状ドーム型
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
有効画素数2960(H)×1668(V)
動作環境-30℃~+60℃
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS
H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応
スマートトリプルストリームに対応
30fps@1080(1920x1080)
Ultra 3D DNR
スマート検出
インテリジェント機能
2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ
IR LED 最大照射距離:50m
Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone
形状防水・暗視型
質量(kg)1.4
外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9
消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)
出力ビデオ:1ポート
レンズモーターライズ/オートアイリス(DC)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー
インターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA
コントロールフォーカス:オート
解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)
動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下
視野角水平:99°~34°
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズ
S/N比50dB以上
互換性ONVIF、PSIA、CGI
口径最大:F1.4
シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒
マウントボードイン
プロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour
最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4
照射距離(m)最大50
フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)
アラーム1入力/1出力(W)
走査方式プログレッシブ
音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC
供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)
イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS
容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128
イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
材質金属
形状ドーム型
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67、IK10
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
S/N比-
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)10
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー固定焦点
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)0.82
外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4
電源(V)DC12、PoE
消費電力(W)6.5
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled)
焦点距離(mm)2.1
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)
照射距離(m)20(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
材質金属+プラスチック
形状BOX型
質量(kg)1
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)DC12/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内、屋外
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
相対湿度(%RH)95未満
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
互換性ONVIF
照射距離(m)40
走査方式プログレッシブ
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)94×122
電源(V)DC12、POC
消費電力(W)7.7
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート
保護等級IP67、IK10
有効画素数2880(H)×1620(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°
焦点距離(mm)2.1
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE)
照射距離(m)15(IR)
動作温度範囲(℃)-40~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
材質金属
形状ウェッジドーム型
質量(kg)0.423
外形寸法(mm)64.8×111
消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE)
電源DC12 V/PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル
インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC
視野角水平137°×垂直56°×対角127°
焦点距離(mm)2.8
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
動作温度(℃)-40~60
動作湿度(%)95未満
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋内外
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン)
照射距離(m)30
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.8 CMOS
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
材質金属+プラスチック
質量(kg)1.05
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
消費電力(W)最大:9.2(PoE)
電源DC 12V/PoE (802.3af)
制御IRオン/オフ、オート:マニュアル
対応保管条件: -40℃~+60℃
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー
動作環境-30℃~+60℃
視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38°
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU
最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on
照射距離(m)50(IR)、40(war light)
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー電動式バリフォーカル
ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状バレット型
質量(kg)1
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)DC12、PoE、ePoE
消費電力(W)9.3
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0
照射距離(m)70(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/1.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属
形状ドーム型
質量(kg)0.72
外形寸法(mm)105×126
電源(V)DC12、ePOC
消費電力(W)9
レンズバリフォーカルレンズ
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67、IK10
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR
相対湿度95%未満
視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142°
焦点距離(mm)2.7~12
S/N比56dB以上
互換性ONVIF
ホワイトバランスオート
保管温度(℃)-40~+60
使用場所屋外、屋内
シャッタースピード1/3秒~1/100000秒
各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0
照射距離(m)40(IR)
動作温度範囲(℃)-30~+60
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/1.8 CMOS
ゲインコントロールオート、マニュアル
ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大 6チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.2
外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55
消費電力(W)10未満
出力リレー:3
表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8
入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御
解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
OS組み込みLinux
プロセッサー内蔵
入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC12/2A
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)1.9
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
最大12チャンネル IPカメラ入力
遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)1.35(HDDを除く)
外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55
消費電力(W)15未満(HDDを除く)
表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ
解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720
動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
最大出力電力(W)72未満
OSEmbedded LINUX
プロセッサーEmbedded
入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNC
カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC53
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)2.37
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。