1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンプ、レジャー、アウトドアに車中泊、非常時など便利に使える多機能寝袋です。大柄な大人でもすっぽり入れるサイズ感です。カーボンファイバーより強度や衝撃に強いカーボンファイバーコンポジットを112本使用。25000回以上の折り曲げテストをクリアしたもののみを採用し、強くしなやかで軽量です。ファスナーを閉めて寝袋に、肌寒い時は羽織ってブランケットに、テントの下に敷けばレジャーシートに。TPOにあわせて自在な使い方が可能です。リモコンで温度調節が出来、お好みの温度でご使用いただけます。また、本体が高温になりすぎないよう自動停止機能が付いており安心です。カーボン熱戦を使用しているので、水洗いが可能。ずっと清潔にご使用いただけます。
用途防災製品等推奨マーク取得製品(災害時に有効に活用でき安全と認められる製品にのみ与えられるマークです) 質量(kg)1.85 電源(V)12 定格消費電力(W)高48・適36・低24 寸法(cm)展開時200×150/収納時25×25×33 機能温度探知センサー内蔵 表面温度(℃)高51・適37・低21
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

おすすめ人気ランキング