安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「無停電電源」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荏原実業パワーポータブル蓄電池
どこでも使用可能なポータブル電源です。MPPT制御内臓のため、太陽光パネルからの発電電力を最大効率にできます。UPS(無停電システム)機能内蔵で停電時でも電力供給が可能に。ソーラー充電コントローラー、AC充電コントローラー、インバータ、リチウム電池およびバッテリー管理システムを統合制御しており、電力会社から供給される電力を無駄なく効率よく蓄電し、お使いの電化製品に給電できる
用途バックアップ電源(太陽光パネルやコンセントから充電し、停電時に放電。)。ポータブル電源として。アウトドアや防災用として。 付属品AC充電用アダプタ、PV充電用ケーブル、取扱説明書、保証書 トラスコ品番520-9002 幅(mm)286 高さ(mm)691 奥行(mm)559 最大出力(W)2000 定格周波数(Hz)50Hz/60 定格出力(W)2000 充電時間約4.75時間(太陽光パネル、1200Wまで入力可能)、約3.33時間(太陽光パネル+AC、1800Wまで入力可能) 運転時間(時間)(目安)約4~5(冷蔵庫1200W)、約14時間(デスクトップ300W) バッテリー容量(Wh)5120
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷