5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全モデルにFujiアルミナオキサイド製O-リングガイドをオリジナルセッティング。穂先には視認性に優れたグロー(夜光)スレッドを使用。 全モデルにプットオーバージョイントを採用。 全モデルにホールド感を追求したfujiバーサタイルVSSリールシートをダウンロック式で採用。 全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化はもちろん、操作性も向上。 握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。 グロースレッド画像はイメージです。
用途旋律を感じさせる程の使用感。「Symphonia/シンフォニア」はメバルゲームの新基準を考えました。・・・「キャスティングフィーリング」「リトリーブ」「ティップフィーリング」「ロッドアクション」「感度」etc.これらを具現化をすることにより生まれた「使いやすさ」そして「楽しさ」。従来のメバルロッドから一歩進んだコンセプト、流れるような使用感をお楽しみください。 含有量(%)カーボン:98 継本数(本)2
1本
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)アリア ライトゲームロッド「アジ」
*ロングソリッドティップ:各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。 *FujiステンレスフレームSiCリング&チタンフレームSiCガイド:全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイドとチタンフレームSiCガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。竿全体で感じ取る事ができるセッティング。 *スピゴットジョイント:ARS-68Sにはジョイント部にスピゴットジョイントwp採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、より繊細に、より大胆に。ターゲットに違和感を与えない、ナチュラルアクションアジングロッド。 ゴールデンミーンアジングロッド「アリア」は、その名前の通り「空気感、一体感」を実感できるナチュラルアクションアジングロッドです。ラインナップ中、56S、64Sには1ピーススタイルを、68Sには2ピーススタイルを採用。アリアの一番の特徴とも言える「ロングソリッドティップ」を各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。回遊ではなく居付きのスレた大型アジの小さな反応にも対応し、違和感なく口を使わせることができます。もちろん、ただ竿全体が曲がるだけではなく、大型に対しても余裕を持ってやり取りができるバットアクションと竿全体のバランスは、各モデル毎にチョークバランスから見直し、極細ラインでも余裕を持ってゲームを行えるようにセッティング。直下型数釣りからタフコンディションまで繊細で多様化されたアジングシーンの可能性を更に広げます。
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

*FujiステンレスフレームS-SiCリングKガイド:全モデルにFujiステンレスフレームS-SiCリングKガイドを採用。一新されたブランクスに合わせ、竿全体で感じ取る事ができるガイドセッティングをアイテム毎に行いました。 *スピゴットジョイント:ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。 *グリップエンド:グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途「Rule the game(ゲームを制する)」、追い求め続けたモンスターを獲る実。 モンスターメバルに狙いを定めた「ロータス」を更にスペックアップしたリニューアルセカンドモデル「ロータスⅡ」。86レングスに「ソリッドティップ」を搭載。ソリッドティップモデルは、刻一刻と変化するシビアな状況に応じて、よりタイトな攻めを可能にする「特化した状況・フィールド」を攻略するためのマルチファイトモデルです。多種多様なモンスターフィールドにフレキシブルに対応するまさにアングラーを更なるターゲットにいざなう「実」。「ロータスⅡ」が更にモンスターメバルとの距離を飛躍的に近づけます。*Lotus=願いをかなえると言われるハスの実 仕様全長(ft.):8'6" 質量(g)ロッド:122 タイプロッド:スピニングモデル(2pcs.)ソリッドティップ 適合ルアー質量(g)1~8 適合ライン(lb)2~6(PE0.2~0.8号)
1本
20,980 税込23,078
6日以内出荷

ライトゲームフィールドを選ばないスタンダードモデル。感度・操作性、トータルバランスに優れた基本系となるロッドです。 全モデルにFujiアルミナイキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 全モデルにプットオーバージョイントを採用。 全モデルにIPSリールシートをダウンロック式で採用。 全モデルにセパレートグリップを採用。軽量化は勿論、操作性も向上。 握りやすさを追求したオリジナル形状のEVAグリップエンドを採用。
用途ライトゲームのポテンシャルを生かしたクロダイゲーム対応ロッド。海のルアーゲームを手軽に楽しめるソルトライトゲームのポテンシャルを最大限に生かし、より簡単に、より軽快にクロダイを狙うために生まれたロッドゴールデンミーン・ライトポージー。プラッギングだけではなく繊細なリグも操作しやすいアクションは、クロダイ独特のアタリを弾かず竿全体で吸収し、新感覚のゲームを軽快に展開できます。繊細かつ大胆に仕留める、ゴールデンミーン・ライトポージー。今まで無視していたポイントで新たな釣果をもたらす事でしょう。 含有量(%)カーボン:98 全長(m)2.12(7'0"ft) 適合ルアー:2~7.5g、ライン:6~8lb./PE0.4~0.6(号) 継本数(本)2 寸法(cm)仕舞:111 先端径(mm)1.2 元径(mm)9.8 自重(g)97
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ロングレングスを生かし、足場の高い場所からも広範囲に攻めることができ、繊細なリグもイメージ通りに動かすことができるワイドロケーション・ロングレングスモデルです。 全モデルにFujiステンレスフレームSiCリング「K」ガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。フレームは「Pカラー」を採用。 ジョイント部にスピゴットジョイントを採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。 グリップエンド部には「Goldenmean」刻印入りアルミリングを装着。
用途繊細かつ大胆に攻める!ゲームを支配するために進化させた黒鯛専用設計「RR」。ゴールデンミーン「ライトポージーRR」は、クロダイゲームの発展と共に多様化する「フィールド・ポイント」「リグ」に対応するために、「ライトポージーR」のブランクをロングレングス化し、アクション、フィーリングを一新。 寸法(cm)仕舞:126 先端径(mm)1.2 全長(m)2.44(8'0"ft) 元径(mm)11.1 継本数(本)2 自重(g)120 含有量(%)カーボン:99 適合ルアー:3~14g、ライン:6~8lb./PE0.4~1.0(号)
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷