安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴムリングで簡単装着。アルミニウム製ドレスアップ・フックキーパー。
「GMアルミフックキーパー」は、ロッドブランクスに簡単装着、移動時にルアーのフックやシンカー等を引っ掛けて固定できる、アルミニウム製のドレスアップ・フックキーパーです。
1フックキーパー:ルアーフックはもちろん、ダウンショットリグシンカー等にも幅広く対応するオリジナル形状。
2ゴムリング:フックキーパー両サイドのハンガーにゴムリングを引っ掛けるだけで簡単に装着。様々なブランクスに対応する2サイズを付属。
対応サイズ:Sサイズ:ブランクス直径5~10mm・Lサイズ:ブランクス直径8~16mm
3保護スポンジ:裏面にはロッドを保護するスポンジ付き。
付属品取付用ゴム2種(Sサイズ・Lサイズ)
全長(mm)20
材質アルミニウム
質量(g)0.6
寸法(幅W×高さH)(mm)10.3×6.5
簡単装着カラビナ型ピンオンリール&はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。
「GMピンオンリール」はコード長を余裕を持って使用できる長さ65cmに設定。釣行時のストレスを軽減します。
また、本体にグロー(夜光)パーツを採用することにより夜間の視認性を高めました。
はさむだけでPEラインもスパッ!”と切れる「GMラインカッター」は、釣行時のラインカットを簡単操作で安全に行えます。
GMピンオンリールは本体にグロー(夜光)パーツをを採用することにより夜間の視認性を高めました。(画像はイメージです。)
GMラインカッターはPEラインは勿論のこと、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。
コード長さ(cm)【GMピンオンリール】65
質量(g)【GMピンオンリール】17.3、【GMラインカッター】2.9
材質【GMラインカッター】ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)【Made in Japan】
全長(mm)【GMピンオンリール】75、【GMラインカッター】45
はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。
GMラインカッターは「PE」ラインは勿論の事、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。
多彩なカラーバリエーションで色々なバッグ、ピンオンリールにお取り付けください。
使用方法カット位置を挟んでズラしてカットしてください。
質量(g)2.9(ビーズチェーン装着時)
全長(mm)45
材質ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)
1:留め具には強度があるポリカーボネートを採用。 2:本体には耐衝撃性ポリプロピレンを採用(*蓋、仕切板を除く) 3:収納物を保護するウレタンクッションマット内蔵。 4:可変式仕切板28枚付きで、最大32コマの収納スペースが作成可能。 *タイラバヘッド収納時 *ティップラン用シンカー収納時 *カワハギ用シンカー収納時
用途シンカーなど重たい小物の収納に最適。 耐衝撃性に優れた素材を採用し、収納物を保護するウレタンクッションマットを内蔵した収納ケース「GMマルチシンカーケース」。 タイラバヘッド、ティップラン用シンカー、カワハギ&カットウ用おもりなど、重たい小物の収納に最適です。
付属品可変式仕切板28枚
材質(マット)発泡ポリエチレン、(留め具)ポリカーボネート、(蓋・仕切板)ポリプロピレン
寸法(mm)255×190×40
材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水中歩行時や悪場歩行時の安全をサポートするセーフティー・フォールディングスティック。
GMスティックは、強化アルミシャフトを採用した実用性とモバイル性を兼ね備えた軽量・折りたたみ式のフォールディングスティックです。
水中歩行時の「害魚」や悪場歩行時の安全をサポートします。
1グリップ:握りやすさを追求した滑りにくいEVAグリップを採用。
2スライド調整機能:身長、使用条件等に合わせてシャフトの長さ調節が可能です。(1090mm~最長1350mm)
3シャフト先端部カラー:シャフト先端部には、メジャー(0~250mm)と水中での視認性を上げるイエローゴールドカラーを採用。
4先端部硬質素材:しっかりと地面をとらえ、底質がわかりやすい硬質素材を採用。
5付属のバスケットを先端に取り付けることで、砂地等の柔らかい地面への突き刺さりを防止します。
6先端部ゴムキャップ:付属のゴムキャップを先端に取り付けることで、先端部を保護します。
※ご使用時は取り外してください。
7オリジナルカラビナ・スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。不意の落下を防止します。
8オリジナルバックルホルダー:グリップ部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでバックル脱着ができます。
付属品カラビナ・スパイラルロープ(250mm)、バックルホルダー/バスケット/先端部ゴムキャップ
シャフト径(Φmm)【先/元】12.5/16
全長(mm)1090~1350(伸縮機能付き)
寸法(mm)【仕舞】410
材質(シャフト)強化アルミ
継本数(本)3
質量(g)291
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。
「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。
高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。
(M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
ヌメリがあって、つかみにくい軟体系のタコやイカをしっかりつかんで締められる。
「OSシザース」はタコ(OCTOPUS)やイカ(SQUID)などヌメリがあるターゲットをしっかりつかむことができる軟体系専用ハサミです。
特殊な形状の刃先により、ターゲットを「つかむ」のはもちろん、同時に「締める」ことが可能なので手返しも良く、効率が上がり釣果アップに貢献します。
1特殊形状刃先:ヌメリがある軟体系のターゲットをしっかりつかみ、同時に締めることができる特殊刃先形状。
2安全ロック機能:不意な開閉を防ぐ、安全ロック機能。
3グリップ:握りやすく、力が入りやすい形状の大型グリップ。
4ホール:ホール付きなので落下防止コード等の取り付けが可能。
質量(g)83
材質ステンレス
全長(mm)187
掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。
GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。
標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
<GMコンパクトスピア>
1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。
※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。
2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。
3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。
4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。
5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。
6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。
<GMアルティメットギャフ(M)>
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
継本数(本)10
全長(m)【GMコンパクトスピアー】1.95
材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス
質量(g)300158
付属品ザイルロープ(Φ6mm×3m)
刃先径(Φmm)5
寸法(cm)【仕舞】31.5
色(本体)ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用)
元径(mm)31
径(Φmm)【先】15.0
仕様【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
1本
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
安全・スピーディーに獲物をホールド。
GMキャプチャーシザースは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーがフックから外れ刃先が開閉します。
5オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナと、不意の脱落を防止する接続リング付きスパイラルロープを付属。
付属品オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ
質量(g)140
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。
全長(mm)247
材質GFRP
安全・スピディーに獲物をホールド。GMキャプチャーグリップは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:カラビナが付いている開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開き(使用時)、刃先を閉じて引くとロックされる(収納・携帯時)開閉ロック機能を搭載。
5オリジナルカラビナ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナを装着。
質量(g)118.5(カラビナ含む)
材質GFRP
付属品オリジナルカラビナ
全長(mm)250
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ
<使用方法>1:スタンドの溝にロックされたジョイントの突起が溝に沿うようにジョイントをスライドしてロックを解除してください。 2:スタンドの内側からスパイクをゆっくり引き抜いてください。 3:スパイクを外側に向け、ジョイントの突起がスタンドの溝に沿うようにジョイントをスタンドに挿し込んでください。 4:ジョイントの突起がスタンドの溝に沿うようにジョイントをスライドしてロックしてください。 5:スパイクが全て地面に隠れるまでまっすぐ挿し込み、ホルダーが確実に固定できていることを手で確認してからロッドを立てかけてください。 <スパイクの収納方法>上記1~4の逆の手順でスパイクをスタンドの内側に収納してください。 <カラビナ装着リング>スパイク収納時にジョイント部内側のリングを引き出して、お手持ちのカラビナなどに接続できるので携帯に便利です。*カラビナ接続時はロッドスタンドとして使用できません。
用途【コンパクトに持ち運べて簡単に設置することができるスパイク収納式ロッドスタンド】「GMサーフロッドスタンド」は、砂や土の地面にスパイクを挿し込むだけで簡単に設置することができる簡易ロッドスタンドです。ルアーの交換やリグを変更する時など、釣りの最中に両手を空けたいと思った時に簡単にロッドを立てかけることができます。スパイクは取り外して、ロッドスタンド内に収納できるので、安全・コンパクトに持ち運びできます。
材質アルミ・ナイロン
全長(mm)227(スパイク収納時)
内径(Φmm)36
適合ロッド径(Φmm)35まで/全長10ftまで、天候や砂・土の質等により使用できない場合があります。
自重(g)168
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
切れ味抜群のステンレス製シザースを携帯に便利なカラビナにコンパクト収納。
GMカラビナシザースは、コンパクトなサイズと使いやすさを兼ね備えたカラビナ型収納シザースです。
PEライン対応のシザースには、ドイツ製4116kruppステンレスを採用。
使わない時は刃先をカラビナの中に収納できるので、バッグやウエアのループなど様々な場所に簡単に取り付けて安全・コンパクトに携帯できます。
※PEラインを切る場合、ラインを少し張り気味にすると切りやすくなります。
1ステンレスシザース:PEライン対応の収納式ステンレスシザース。(ドイツ製4116Kruppステンレス)
2回転スライド方式収納:回転スライド方式でコンパクトに刃先を収納。
3グリップ(カラビナ)形状:シザース使用時にカラビナの内側・外側どちらでもくびれに指がしっかり掛かる握りやすい形状。
4スプリットリング:多目的に使えるスプリットリング付き。
材質【シザース】4116Kruppステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)52×90(シザース収納時)
質量(g)63
付属品スプリットリング
使用方法内側握りで使用/外側握りで使用
高さ(mm)155(シザーズ使用時)
材質(カラビナ)アルミ+ステンレス
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーシザース+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるシザースと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーシザース>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。)ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーをフックから外れ刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ
10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。
付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
サイズ(mm)キャプチャーシザース全長247/専用ホルダーH160xW57xD51
質量(g)キャプチャーシザース140/専用ホルダー68
材質GFRP
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーグリップ+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるグリップと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーグリップ>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態で開閉ロックボタンを引くと、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時は開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。グリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅:25~53mm/厚さ:3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ/10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
サイズ(mm)キャプチャーグリップ全長250/専用ホルダーH160xW57xD51
材質GFRP
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ
質量(g)キャプチャーグリップ107/専用ホルダー68
付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れた【超】コンパウンドランディングシャフト。
ゴールデンミーン「GMコンパクトスピアー」は。コンパクトランディングシャフト「GMスライドスピアー」をさらにコンパクト化。
素材・パーツを一から見直し完成した、品質・強度・デザイン性・モバイル性に優れた【超】コンパクトランディングシャフトです。
1上栓・ネジ穴:上栓の芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。
ネジ穴はさまざまなネット枠、ギャフなどを装着可能。(ネジサイズ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。
2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。
3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。
4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大型エアーホール」を採用。
5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。
6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。
元径(mm)31
寸法(cm)【仕舞】31.5
径(Φmm)【先】15
質量(g)300
継本数(本)10
全長(m)1.95
材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂
スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。
GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。
【取付方法】
GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂
質量(g)約105
内径(Φmm)35
使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。
材質【保護ラバー】PVCラバー
全長(mm)200
付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)
幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。