1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高容量・高出力ポータブル電源でありながら持ち運びが可能なキャリータイプです。また、UPS機能も搭載していますので、事務所内のバックアップ電源としてもご使用いただける汎用性が高い日本製のポータブル電源です。 ※3色(黒/黄/橙)から選択できます。 電動グラインダーなど建設現場/工事現場のパワフルな機器でも余裕で使うことができ、大きな発電機を運び込むのが困難な山中、トンネルなどでの作業時にも持込に便利なキャリータイプです。 撮影現場で使用されるテレスコーピック(伸縮)クレーンの専用電源としての使用も可能です。 ワクチン保管、食品保存用の、保冷庫・フリーザー・各種冷蔵庫の非常用電源としてもお勧めです 【9つの保護機能搭載】 大容量で大きなエネルギーを持つからこそ、安全性を重視したこだわりの日本製ポータブル電源です。9つの保護機能を搭載しています。 (1)過充電保護回路、(2)過放電保護回路、(3)過負荷保護回路、(4)短絡保護回路、(5)過熱保護回路、(6)入力低電圧保護回路、(7)入力過電圧保護回路、(8)出力過電流保護回路、(9)出力側突入電流保護回路
付属品ACコード、取扱説明書 幅(mm)508 質量(kg)55 高さ(mm)645 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)368 入力容量最大1500"(充電初期時) 方式【非常用電源モード】インバータ変換方式、【USP運転モード】常時商用給電方式 出力電圧(V)AC100 最大電流(A)15以下(充電初期時) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)【非常用電源モード】30、【USP運転モード】14.5 定格出力(W)【非常用電源モード】3000(1500×3口と30001口での合計)、【USP運転モード】1450 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制冷却(冷却ファン) 出力周波数(Hz)50/60 バッテリー三元系リチウムイオンバッテリー 寿命期待:約5年(バッテリー周囲温度25℃)(1回/日の頻度で充放電した場合)サイクル:2000サイクル(初期容量から60%まで低下) 保護回路入力:低電圧、出力:過放電、温度、過負荷、短絡、その他:バッテリー異常、温度異常 設置方法平置き 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約6 波形正弦波 動作湿度(%)20%~85(ただし結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップ期間【非常用電源モード】約1時間(3000W)(周囲温度25℃、新品電池)、、【USP運転モード】約2時間(1450W)(周囲温度25℃、新品電池) 最大ピーク電力(W)6000(25℃時0.1秒以内) 切替時間10ms以下 保存湿度範囲(%RH)20~85(ただし結露なきこと) バッテリー容量(Wh)3000 入力ポートAC100V 出力ポートAC100(15A)×3、AC100V(30A)×1
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)