安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「カーポート 1台」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き
幅(mm)290
質量(kg)7
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)500
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)171600
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)634
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
高性能MASTERシリーズの1000Wモデル。急速充電機能搭載。2台並列拡張システム対応(1000W×2の2000W )。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。7つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載。7つのBMS回路で安全性をさらに向上。純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)290×201×200
ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)
出力AC:100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W)
本体質量(kg)8.7
定格出力(W)1000
入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
バッテリー容量(mAh)252100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
バッテリー容量(Wh)933
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約7回、スマホ(10Wh)が約29回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)230
質量(kg)4.29
高さ(mm)178
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)168
ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 330W (瞬間最大660W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)330
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約4.4、シガーソケット約5.8、120Wソーラーパネル(別売り)約3.5(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)93500
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)346
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)290
質量(kg)8.6
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)1000
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)252100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)933
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
高性能MASTERシリーズの600Wモデル。急速充電機能搭載。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。6つの出力ポート+ワイヤレスチャージャー搭載。7つのBMS回路で安全性をさらに向上。純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
寸法(mm)230×168×178
ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)
出力AC:100V、 50/60Hz、 600W (瞬間最大1200W)
本体質量(kg)4.3
定格出力(W)600
入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
容量(W)ワイヤレスチャージャー:1×10
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
バッテリー容量(mAh)93500
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
ポートQC3.0 USB出力:3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
バッテリー容量(Wh)346
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)230×168×178
ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)
出力AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W)
本体質量(kg)4.3
定格出力(W)500
入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
容量(W)ワイヤレスチャージャー:10
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
バッテリー容量(mAh)72100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W
バッテリー容量(Wh)231
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)230
質量(kg)4.3
高さ(mm)178
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)168
ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)500
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)108100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)400
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。充電サイクル3000回以上。高速充電機能搭載。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。2台並列拡張システム対応(900W×2の1800W )。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
寸法(mm)290×201×200
ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、 シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1)
出力AC:100V、 50/60Hz、 900W (瞬間最大1800W)
本体質量(kg)8
定格出力(W)900×2:1800
入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
容量(W)ワイヤレスチャージャー:10
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
バッテリー容量(mAh)168100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W
バッテリー容量(Wh)538
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。