バッジJSグループ当日出荷から12日以内出荷
用途作業主任者・担当者の明確化に材質アクリル製、両用ピン付、表彫刻厚さ(mm)3寸法(mm)25×60取付方式安全ピン
ヘルメット用ステッカーJSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的材質反射ステッカー製取付方式ステッカー寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
ヘルメット用ステッカーJSグループ当日出荷から10日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質テトロンステッカー製取付方式ステッカー
ヘルメット用ステッカーJSグループ当日出荷から11日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質テトロンステッカー製取付方式ステッカー寸法(Φmm)35
ワッペンJSグループ5日以内出荷から11日以内出荷
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的材質反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付寸法(mm)85×80取付方式安全ピン
ワッペンJSグループ当日出荷から15日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)寸法(mm)75×60(安全ピン付)取付方式安全ピン
腕章JSグループ6日以内出荷から8日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400タイプ反射(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
腕章JSグループ当日出荷から9日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
腕章JSグループ当日出荷から14日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×360タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付)取付方式吊り下げ、安全ピン
単管表示JSグループ5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
タイベック製単管たれ幕JSグループ7日以内出荷
タイベックの特徴(ダイオキシンの出ない安全素材です)ターポリンと比べて約1/6の重さです。引き張り、引裂強度に優れています。水に濡れても大丈夫、吸湿性はゼロ、水による寸法変化もなし。紫外線hや屋外での気候条件にも優れた性能あり。ハトメ穴にSバンドを通して締めると自動ロック。単管に完全フィットします。
材質タイベック製(ポリエチレンの不織布)寸法(mm)600×450、標識面:450×450取付方式単管取付
単管たれ幕両面型JSグループ7日以内出荷
両面型取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕まんがタイプJSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。
寸法(mm)600×450、標識面:500×450取付方式単管取付
単管たれ幕JSグループ5日以内出荷から14日以内出荷
通常型(片面)取付はマジックテープで簡単にワンタッチ単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。
筋かいたれ幕JSグループ7日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
材質ターポリン製 マジックテープ付寸法(mm)500×600取付方式面ファスナー
作業主任者の職務(写真ケース付)JSグループ7日以内出荷
写真ケース付作業主任者標識
用途安心安全な作業遂行のために材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300、顔写真用:90×127取付方式ビス止め
作業主任者の職務JSグループ当日出荷から12日以内出荷
用途安心安全な作業遂行のために材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)500×400取付方式ビス止め
デジタル数字つき標識JSグループ7日以内出荷
黒色数字付(数字サイズ:高さ80mm/3枚)
材質ステッカー製(赤・黒数字)高さ(mm)数字:(中)80取付方式ステッカー
ご近隣E用マグネットパーツJSグループ7日以内出荷
用途ご近隣看板E用マグネットパーツ材質マグネット製寸法(mm)150×200取付方式マグネット
建設現場のイラスト標識JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
建設現場のイラスト標識JSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
基板アンテナMono Wireless税込¥1,099¥999
非常食船山税込¥26,978¥24,980