特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。
質量(kg)0.66
風速(m/s)0~50
気圧(hPa)300~1100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150
気温(℃)-30~65
雨量(mm)0~9999
風向0~359°
関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
WBGT指数推定値
湿度範囲(%)0~99
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。可動域360°光学ズーム25倍、IR機能も最大50mとAP-3002に次いで高機能を搭載しており、近距離から遠方まで幅広く使用可能です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)4.8
電源(V)AC100
首振PTZ:水平:360°、垂直:90°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:最大25倍
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:57.6~2.5°、垂直:34.4°~1.4°、対角:64.5°~2.9°
赤外線投光距離(IR機能)最大50m
最大電力(W)21
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能です。撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示します。盗難対策や、出入り口など需要の高いカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)4.6
電源(V)AC100
首振PTZ:固定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:最大4倍
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:180°、垂直:180°、対角:180°
赤外線投光距離(IR機能)最大10m
最大電力(W)18
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水可動域355°光学ズーム4倍、水平360度の視野を確保。IR機能最大20mの標準的機能で
人気No.1のPTZカメラです。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)3.5
電源(V)AC100
首振PTZ:水平:0~355°、垂直:0~90°
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:無
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:96.7~31.6°、垂直:51.1~17.7°、対角:115.1~36.3°
赤外線投光距離(IR機能)最大20m
最大電力(W)8
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方向固定タイプです。河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれています。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)4.4
電源(V)AC100
首振PTZ:固定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:無
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:180°、垂直:120°、対角:180°
赤外線投光距離(IR機能)最大15m
最大電力(W)11
サービス分類レンタル
新時代のクラウド映像監視システムです。ネットワーク環境がないところでも使用可能で、映像データをクラウドで安全に保存します。モバイル対応でスマホでも閲覧可能です。一方向固定型。屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に
人気です。
用途工事現場や工場など遠隔地の監視に。
セット内容本体×1、金具ケース×1、単管用取付金具×2、ポール用取付金具×1、固定バンド×2、収納ケース、カメラ保護材
質量(kg)3.6
電源(V)AC100
首振PTZ:固定
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×180×255(取付金具含む)
ズーム光学:無
関連資料(1.27MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)
防水性IP65規格
画角水平:103°、垂直:55°、対角:123°
赤外線投光距離(IR機能)最大30m
最大電力(W)9
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。