危険表示テープ日東エルマテリアル予約販売
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1色イエロー×ブラック質量(g)330タイプ非粘着長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久路面ノンスリップシート(蓄光タイプ)日東エルマテリアル翌日出荷から翌々日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として取付け方法貼付タイプ厚さ(mm)1.1材質ウレタン
高耐久路面ノンスリップシート日東エルマテリアル当日出荷から翌々日出荷
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に。
交通安全対策や誘導案内として。
マナーアップやバリアフリー案内として。
その他、様々な装飾や案内表示として。材質ウレタン厚さ(mm)0.9質量(g)100縦(mm)300横(mm)450取付け方法貼付タイプ耐候年数(年)約5
危険標示テープ 4ヶ国語標示 60mmX50m日東エルマテリアル当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4631材質基材:ポリエチレンフィルム幅(mm)60厚さ(mm)0.1質量(g)330タイプ非粘着タイプ取付方式テープ長さ(m)50表示内容立入禁止(4ヶ国語)RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示テープ日東エルマテリアル(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ厚さ(mm)0.1質量(g)330取付方式テープテープ幅(mm)60テープ長さ(m)50
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998