安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「USB 延長 b」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上
付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル
質量(g)1970
タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス
消費電力(W)PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要
角度(°)【チルト】90
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズバリフォーカル/リモートフォーカス
対応【オーディオ】音声入出力あり(全二重)
寸法(Φ×mm)145.9×288
インターフェース【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
解像度【画像】1920×1080(2MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f=2.7~13.5
S/N比53db
安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)
確度【撮影】水平:33度~105度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度
コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要
入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF1.4~F2.8
光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRオン)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大60fps@1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)98(結露なきこと)
セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9367-EHTV-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル
質量(kg)1.3
タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス
消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要
角度(°)【チルト】80
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズバリフォーカル/リモートフォーカス
対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり(全二重)
寸法(Φ×mm)173.6×122.6
インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
解像度【画像】1980×1080(2MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f=2.7~13.5
S/N比53dB
安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性:UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)/ IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1)
確度【撮影】水平:33度~110度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度
コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要
入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
内蔵RAM1GB
有効距離(m)5
絞りF1.4~2.8
光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大60fps @ 1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)98
セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
60fpsの高フレームレート撮影に加え、内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
用途FD9167-HT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋内用固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、コンジットブラケット、I/Oケーブル
質量(g)990
タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス
消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要
角度(°)【チルト】80
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズバリフォーカル/リモートフォーカス
対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力(全二重)
寸法(Φ×mm)173.6×122.6
インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45)
解像度【画像】1980×1080(2MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f=2.7~13.5
S/N比53dB
安全規格EMC: CE (EN 55032 Class B/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性: UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境: IP54 (IEC 60529)IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1)
確度【撮影】水平:33度~110度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度
コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要
入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
内蔵RAM1GB
有効距離(m)5
絞りF1.4~F2.8
光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRLEDオン)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大60fps @ 1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)/-10~45(IRオン)
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)90
セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
¥93,980
税込¥103,378
61日以内出荷
IB9367-EHT-v2-F5は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。レンズは遠くからの監視に適した望遠レンズ(5~50mm)です。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 。IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】100メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上
付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル
質量(g)2000
タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス
消費電力(W)PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要
角度(°)【チルト】90
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズバリフォーカル/リモートフォーカス
対応【オーディオ】音声入出力あり(全二重)
寸法(Φ×mm)145.9×288
インターフェース【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
解像度【画像】1920×1080(2MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f=5~50
S/N比49db
安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)
確度【撮影】水平:8度~47度、垂直:5度~26度、対角:9度~55度
コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要
入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF2.0
光量(Lx)最低0.040・F2.0(カラー)<0.005・F2.0(白黒)0(IRオン)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大60fps@1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)98(結露なきこと)
セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
¥169,800
税込¥186,780
61日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。