安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「USB3 カメラ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。 最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。 VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。 複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。 ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。 最大20MPのカメラに対応 クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ ディープサーチ(属性検索、シーン検索) イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16 データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応 プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI アラーム入力×16、アラーム出力×16 トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理 VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
質量(kg)4.6(HDDなし) 消費電力(W)最大300 表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで) 入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66 湿度範囲0~95% 解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで 操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ) 保証期間3年間 フォーマット形式G.711、G.726 録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒 動作温度(℃)-10~55 OS組み込み用独自Linux 言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語 復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS 各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS 日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS) アラーム入力:16、出力:8 USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1 ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG 対応ブラウザCrome オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1 オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1 イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2 ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1 デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ND9213Pは802.3at/af準拠のイーサネットポートを4つ備えた、4CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。PoE対応のネットワークカメラを最大4台(55W)まで接続可能です。最大4Kのネットワークカメラのビデオデコードとローカル4Kディスプレイをサポートしており、従来に比べより高繊細な映像閲覧が可能です。 。また、最新の圧縮方式H.265に対応しているため、高解像度のビデオ映像を効率よく圧縮し、少ないHDD容量でのシステム運用が可能です。 。VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 。また、プラグイン不要でChromeで利用可能なVIVOTEKの新しいWeb UIに対応しています。従来よりも簡単にNVRにログイン・操作することを可能にし、システム管理者権限や安全上のリスク、ブラウザやOSの更新に関する問題を解決します。
仕様【ライブビュー1】4chマルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、3V、【ストリームアプリケーション】一定/自動ストリーム、【フィッシュアイ歪み補正】Webデュワープ、【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)、PiP コントロール、【ビデオスループット】88Mbps、【PoE】802.3 at/af PoEポート×4(ポート合計最大50W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートにPDではないデバイスを接続することはおすすめしません。、【PoE管理】対応、【カメライベント1】モーション検知、スマートVCAイベント、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、【カメライベント2】モーション検知、スマートVCAイベント、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、【アクション】録画、スナップショット添付メール、ブザー、PTZ、FTP、デジタル出力(カメラ、システム)、全画面表示、CMSへ送信、VIVOCloudアプリ通知、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー、【ログ】システム、録画、ユーザー、エラー、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【ソフトウェアAP】Shepherd、VAST2、【モバイル/タブレットアプリ】iViewer(Android/iOS)、【Webブラウザ】Windows:Internet Explorer 10以上(32ビット)Windows(新しいWeb UI 利用):Chrome v68.0.3 以上、【VIVOCloud】対応 質量(kg)2.35(HDDなし) 消費電力(W)最大96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263.6×247×43.3 湿度範囲0~95% 解像度ディスプレイ:3840×2160、1920×1080、1280×720、デコード:3840×2160 まで 保証期間3年間 入力電源DC 48V/2A 録画時間プレ:5~10秒ポスト:20~300秒 動作温度(℃)0~40 OS組み込み用独自Linux 言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語 プロトコルIPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter 各種認証CE、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS 日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム 音声フォーマット:G.711、G.726、音声入出力:3.5フォンジャックオーディオ出力×1、3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1 アラーム入力×4、出力×1 USBタイプ背面:USB 3.0×1、USB 2.0×1 ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG ビデオ仕様【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【デコード性能】3840×2160@30fps(1CH)、1920×1080@120fps(4CH) 録画方式録画システム:シングル、録画スループット:64Mbps、録画モード:連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、録画設定:リサイクル(ユニット:デイ)、ウォーターマーク:対応 再生形式【録画再生】録画再生ディスプレイ:4ch マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、1V+3、録画再生操作:レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード)、録画映像検索:カレンダー検索、日時検索、アラーム検索、サムネイル表示(ストーリーボード):録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)、スナップショット:JPEG、ビデオクリップ出力:EXEファイル ストレージ【ストレージ&バックアップ】HDDデバイス:3.5" HDD×1本、ディスク管理:作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T.、外部ストレージ:USBストレージ(USB 3.0)、ビデオクリップエクスポート:USBドングル(FATフォーマット)、スケジュールバックアップ:FTP イーサネット対応10/100 Mbpsイーサネット(RJ-45)×1 ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1 デバイスウォッチドッグ:ハードウェア及びソフトウェア、電源復旧機能:電源復旧後、自動的にリスタート
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷

NS9521は32CHのVAST 2搭載のデスクトップ型のNVRでCMSとしての利用に最適です。また、ライセンス購入によりNVRとしても最大64CHまでチャンネル数を拡張することができます。VAST2搭載のNRシリーズのNVRやオールインワンのNDシリーズNVRをサブステーションとして台数無制限に登録可能で、大規模なCMSシステムを構築できます。 。大量の録画データを素早く検索可能なSmart Search Ⅱに加え、VIVOTEKのディープラーニングビデオ分析テクノロジーであるSmart VCAおよびSmart 360 VCAに対応しているため、人物追跡やモーション検出などあらゆるデータ検索条件から必要な録画データを的確に検索することができます。 。NS9521はサイバーセキュリティ管理機能に特化しており、カメラとNVRからのサイバーセキュリティ攻撃イベントをアラーム管理に統合することで、より堅牢な録画システム構築が可能です。サイバー攻撃の傾向とステータスを認識し、攻撃情報を取得するための中央管理サイトとしてシステムに貢献します。 。空港や鉄道駅、高速道路の交通量監視など、大量の録画データを扱う大規模システム構築に最適です。
仕様●HDDデバイス:3.5” HDD x 2本 内蔵●I/Oボックス統合:Advantech ADAM-6000シリーズCHIYU CYT-133SCMOXA ioLogik E1210, E1211, E1212●POS統合:対応●PTZ操作:方向コントロール、ホーム、フォーカス、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)、トラックスピード、ワイパーブレードコントロール●UPS統合:対応●アラームフィルター:時刻、トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)、ステータス、名称、トリガーソース●アラーム期間(秒):最大30秒●アラーム結果出力:CSVファイル●アラーム設定:リアルタイムシステム通知、アラーム結果表示(リスト、サムネイル)●イベント検知:1つ以上のライブストリーミング●イーサネット:10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45) x 2●ウォッチドッグ:ハードウェア及びソフトウェア●カメライベント1:一般:モーション検知、カメラDI、カメラDO、IR(赤外線)、PIR(パッシブ赤外線)、改ざん検知、温度、カメラ未接続、録画エラー、録画停止、ビデオロス(ビデオサーバのみ)、SDカード寿命検知、音声検知、衝撃検知●カメライベント2:ビデオコンテンツ分析:侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無人オブジェクト検知、オブジェクト喪失検知、顔検知、群衆検知、ゾーン検知トレンドマイクロIoTセキュリティ:総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント●カメラポジション:ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能●カメラ統合:ONVIF プロファイルS●グラフィックデコード:ソフトウェアデコード●サブステーション:NDシリーズNVR:ファンステータス、ネットワーク切断、ストレージ障害、フルストレージ、残り人数、総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベントNRシリーズNVR:ネットワーク切断、ストレージ障害、フルストレージNVシリーズNVR:Gセンサー異常動作、スピード違反、GPS切断●シームレスコーディング:対応●スケジュールタイプ:連続、スケジュール、マニュアル●スケジュールバックアップ:NAS(SMB&CIFS)●ストリームアプリケーション:ストリーム選択、自動アダプティブストリーム●スナップショット:BMP & JPEG●ディスク管理:作成、フォーマット、削除●デコード性能:H.264: 1920×1080 @ 540 fpsH.265: 1920×1080 @ 270 fps●デュアルモニター:対応●ビデオクリップ出力:3GP & EXE●ビデオスループット:400Mbps●フィッシュアイ歪み補正:1O, 1P, 1R, 1O3R, 4R, 2P, 4Rプロ, 1O8R, フィッシュアイオートパン●マーク:追加、削除、方向コントロール、PTZコントロール、FOVコントロール、ライブビュー、録画再生●ライブビュー1:32チャンネル(ライセンス購入により64チャンネルまで追加可能)均等: 1×12×23×34×45×56×67×78×8パノラマ: 1P+62P, 2P+33P●ライブビュー2:フォーカス: 1+121+161+31+51+71+92+8垂直: 1V+62V+22V+33V, 3V+44V, 4V+45Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション●外部デバイスイベント:DI/O(I/Oボックス付き)、TCPメッセージ●手動バックアップ:USBドングル(FATフォーマット)NAS(SMB&CIFS)●管理用アラームステータス:新規、進行中、誤警報とクローズ●録画システム:シングル●録画スループット:400Mbps●録画再生ディスプレイ1:32チャンネル (ライセンス購入で64チャンネルまで追加可能)(最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なる)均等: 1×12×23×34×45×56×67×78×8●録画再生ディスプレイ2:パノラマ: 1P+62P, 2P+33Pフォーカス: 1+121+161+31+51+71+92+8垂直: 1V+62V+22V+33V, 3V+44V, 4V+45Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション●録画再生操作:再生、リウィンドウ、ポーズ、停止、次/前フレーム、1/64倍~64倍スピードコントロール、ブックマーク●録画映像検索:カレンダー、アラーム、ブックマーク、サムネイル、スマートサーチⅡ、トランザクション(POS)、データマグネット、ログ●録画設定:リサイクル時間はストレージ残容量や日数設定により異なる●電源復旧機能:電源復旧後、自動的にリスタート●音声入出力:対応 機能【モニター】組込みE-Map、ドラッグ&ドロップ、リモートI/Oコントロール、PiP(デジタルズーム)、インスタント録画再生、ビデオディスプレイモード(アスペクト比、カメラインフォメーション)、メタデータディスプレイ(VCA、POS及びデータマグネット) HDD最大容量:HDDサポートリスト確認 解像度【ディスプレイ】HDMI: 4096×2160、DVI: 1920×1200、DP: 4096×2304、【デコード】8192×8192まで フラッシュ64GB mSATA 使用CPUIntel CPU 録画時間プレ:3~15秒ポスト:10~60秒 対応フォーマットG.711, G.726, AMR, AAC 内蔵RAM4GB × 2 OS組み込みWindows10 インターフェイス【USB】前面:USB2.0 × 2、背面:USB3.1(タイプA)×2、USB3.1(タイプC)×2 プロトコルIPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter ソース画像とフォルダーインポート ビデオフォーマットMJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265 録画方式連続、イベント、カスタマイズスケジュール、自動適応型ストリーム ビデオ出力数HDMI × 1、ディスプレイポート × 1、 DVI × 1 オーディオ【入力/出力】前面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1背面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1 デバイスカメラ、外部DI/DO アクションビデオ録画開始、DOステータスセット、カメラのプリセットに移動、HTTPリクエスト送信、ライブストリーミング送信、指定カメラのスナップショット付きメールの送信、E-マップに移動、アラーム音、ブックマーク追加
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷