AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
質量(kg)4.6(HDDなし)
消費電力(W)最大300
表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)
入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66
湿度範囲0~95%
解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで
操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)
保証期間3年間
フォーマット形式G.711、G.726
録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒
動作温度(℃)-10~55
OS組み込み用独自Linux
言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語
復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタート
プロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS
各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS
日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイム
アプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)
アラーム入力:16、出力:8
USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1
ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG
対応ブラウザCrome
オーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1
オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1
イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2
ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1
デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
NS9521は32CHのVAST 2搭載のデスクトップ型のNVRでCMSとしての利用に最適です。また、ライセンス購入によりNVRとしても最大64CHまでチャンネル数を拡張することができます。VAST2搭載のNRシリーズのNVRやオールインワンのNDシリーズNVRをサブステーションとして台数無制限に登録可能で、大規模なCMSシステムを構築できます。 。大量の録画データを素早く検索可能なSmart Search Ⅱに加え、VIVOTEKのディープラーニングビデオ分析テクノロジーであるSmart VCAおよびSmart 360 VCAに対応しているため、人物追跡やモーション検出などあらゆるデータ検索条件から必要な録画データを的確に検索することができます。 。NS9521はサイバーセキュリティ管理機能に特化しており、カメラとNVRからのサイバーセキュリティ攻撃イベントをアラーム管理に統合することで、より堅牢な録画システム構築が可能です。サイバー攻撃の傾向とステータスを認識し、攻撃情報を取得するための中央管理サイトとしてシステムに貢献します。 。空港や鉄道駅、高速道路の交通量監視など、大量の録画データを扱う大規模システム構築に最適です。
仕様【CPU】Intel CPU、【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー】32チャンネル(ライセンス購入により64チャンネルまで追加可能)均等: 1×1/2×2/3×3/4×4/5×5/6×6/7×7/8×8パノラマ: 1P+6/2P/2P+3/3P、フォーカス: 1+12/1+16/1+3/1+5/1+7/1+9/2+8垂直: 1V+6/2V+2/2V+3/3V/3V+4/4V/4V+4/5Vシングルレイアウト、フルスクリーン、カスタム、レイアウトローテーション、【カメラポジション】ライブビュー操作画面でカメラポジションの変更可能、【ストリームアプリケーション】ストリーム選択/自動アダプティブストリーム、【フィッシュアイ歪み補正】1O・1P・1R・1O3R・4R・2P・4Rプロ・1O8R・ フィッシュアイオートパン、【PTZ操作】方向コントロール・ホーム・フォーカス・アイリス調整・プリセット・パトロール(グループ)・トラックスピード・ワイパーブレードコントロール、【グラフィックデコード】ソフトウェアデコード、【録画システム】シングル、【録画スループット】400Mbps、【録画モード】連続/イベント/カスタマイズスケジュール/自動適応型ストリーム、【録画設定】リサイクル時間はストレージ残容量や日数設定により異なる、【HDDデバイス】3.5” HDD×2本 内蔵、【HDD最大容量】HDDサポートリスト確認、【ディスク管理】作成・フォーマット・削除、【手動バックアップ】USBドングル(FATフォーマット)NAS(SMB&CIFS)、【スケジュールバックアップ】NAS(SMB&CIFS)、【録画再生操作】再生/リウィンドウ/ポーズ/停止/次/前フレーム/1/64倍~64倍スピードコントロール/ブックマーク、【録画映像検索】カレンダー/アラーム/ブックマーク/サムネイル/スマートサーチⅡ/トランザクション(POS)/データマグネット/ログ、【スナップショット】BMP&JPEG、【ビデオクリップ出力】3GP & EXE、【ビデオスループット】400Mbps、【スケジュールタイプ】連続/スケジュール/マニュアル、【サブステーション】NDシリーズNVR:ファンステータス・ネットワーク切断・ストレージ障害・フルストレージ・残り人数・総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫イベントNRシリーズNVR:ネットワーク切断・ストレージ障害・フルストレージNVシリーズNVR:Gセンサー異常動作・スピード違反・GPS切断、【外部デバイスイベント】DI/O(I/Oボックス付き)/TCPメッセージ、【管理用アラームステータス】新規/進行中/誤警報とクローズ、【アラーム結果出力】CSVファイル、【マーク】追加・削除・方向コントロール・PTZコントロール・FOVコントロール・ライブビュー・録画再生、【イベント検知】1つ以上のライブストリーミング、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【I/Oボックス統合】Advantech ADAM-6000シリーズCHIYU CYT-133SCMOXA ioLogik E1210, E1211, E1212、【ユーザー管理】認証:ベーシックアカウント/Windows AD アカウントユーザーアカウント:1024ユーザーレベル:管理者/カスタマイズユーザー、【ログ】操作/システムログ/イベントログ、【日時】サーバと同期、【Smart SARCH】Smart SearchⅠ・Smart SearchⅡ、【ソフトウェアアクセスポイント】Shepherd/VAST2、【モバイル/タブレットアプリ】iViewer(Android/iOS)
性能【デコード】H.264:1920×1080 @ 540 fpsH.265:1920×1080 @ 270 fps
質量(kg)5.15
消費電力(W)最大250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×409.1×342.609.1mm高さ:342.6mm
対応【デュアルモニタ】対応、【音声入出力】対応、【シームレスコーディング】対応、【POS統合】対応、【UPS統合】対応、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】スマートVCA・スマート360 VCA、【サイバーセキュリティ管理】対応、【フェイルオーバー】対応
機能【電源復旧機能】電源復旧後自動的にリスタート、【モニター】組込みE-Map/ドラッグ&ドロップ/リモートI/Oコントロール/PiP(デジタルズーム)/インスタント録画再生/ビデオディスプレイモード(アスペクト比/カメラインフォメーション)/メタデータディスプレイ(VCA/POS及びデータマグネット)
インターフェース【USB】前面:USB2.0 × 2背面:USB3.1(タイプA)×2、USB3.1(タイプC)×2
ディスプレイ【録画再生ディスプレイ】32チャンネル (ライセンス購入で64チャンネルまで追加可能)(最大サポートモニター数はシステムのデコード性能により異なる)均等: 1×1/2×2/3×3/4×4/5×5/6×6/7×7/8×8、【録画再生ディスプレイ】パノラマ: 1P+6/2P/2P+3/3Pフォーカス: 1+12/1+16/1+3/1+5/1+7/1+9/2+8垂直: 1V+6/2V+2/2V+3/3V/3V+4/4V/4V+4/5Vシングルレイアウト/フルスクリーン/カスタム/レイアウトローテーション
解像度【ディスプレイ】HDMI:4096×2160DVI:1920×1200DP:4096×2304、【デコード】8192×8192まで
保証期間3年間
フラッシュ64GB mSATA
アラーム表示リアルタイムシステム通知、アラーム結果表示(リスト、サムネイル)
安全規格CE/FCC/VCCI/C-Tick/UL/CB
入力電源100~220V AC
録画時間プレ:3~15秒ポスト:10~60秒
対応フォーマットG.711・G.726・AMR・AAC
内蔵RAM4GB × 2
OS組み込みWindows10
アラーム警鳴時間(秒)最大30
入出力【オーディオ】前面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1背面:マイク入力ジャック×13.5ライン出力オーディオジャック×1
プロトコルIPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter
ソース画像とフォルダーインポート
イベント種類一般:モーション検知・カメラDI・カメラDO・IR(赤外線)・PIR(パッシブ赤外線)・改ざん検知・温度・カメラ未接続・録画エラー・録画停止・ビデオロス(ビデオサーバのみ)・SDカード寿命検知・音声検知・衝撃検知、ビデオコンテンツ分析:侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・無人オブジェクト検知・オブジェクト喪失検知・顔検知・群衆検知・ゾ-ン検知トレンドマイクロIoTセキュリティ:総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫イベント
アラーム【フィルター】時刻・トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)・ステータス・名称・トリガーソース
動作温度範囲(℃)5~35
ビデオフォーマットMJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265
対応ブラウザ【Webブラウザ】Internet Explorer 9(32bit)以上
イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2
湿度(%)0~95
ビデオ出力数HDMI × 1、ディスプレイポート × 1、 DVI × 1
デバイスカメラ、外部DI/DO
アクションビデオ録画開始、DOステータスセット、カメラのプリセットに移動、HTTPリクエスト送信、ライブストリーミング送信、指定カメラのスナップショット付きメールの送信、E-マップに移動、アラーム音、ブックマーク追加
1個
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。