LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。
用途作業効率向上。安全対策
長さ(mm)154
幅(mm)21.3
色ホワイト
径(Φmm)6.5
保護等級IP65相当
LED使用数(個)4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。