”リブによる超高感度”。バレット形状のシンカーにリブを搭載する事で、接地面が減り、感度が向上。すり抜けを邪魔せず、少しのスタック感を求めシビアにリブの高さを調整。ラインを保護する樹脂パイプを搭載。
釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。
材質〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン
質量(g)〈本体〉約472
容量(L)約5
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×32×18.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。タックルをセッティングしたままでも装着可能。ロッドとラインを保護し、ロッドが干渉する事無く収納可能。ガイドが飛び出し難く調整された網目は、不意のトラブルを防ぎます。
質量(g)約44
収納量1本
ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。タックルをセッティングしたままでも装着可能。ロッドとラインを保護し、ロッドが干渉する事無く収納可能。ガイドが飛び出し難く調整された網目は、不意のトラブルを防ぎます。
質量(g)約73
収納量1本
ドイツOSRAM社製の拡散配光白色LED P9を使用。IP65 防塵・防水仕様。誤点灯防止ロック機能(白色LEDのみ)搭載。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。
質量(g)〈本体〉約28
電源単4形乾電池×2(お試し付属)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×59×34
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
全長2,100mmの1気室構造で、束ねたロッドを包んで簡単に収納することが可能。余った部分は折り返し、ベルトで固定。穂先側の保護にも貢献。収納する竿の長さに合わせてショルダーベルトの位置を変更できる「アジャスタブルベルト」も付属。ベルトの取り付け位置を収納する竿の長さに合わせて自由に変更可能。
その他【収納時】2ピースロッド5本程度
材質クロロプレン / ポリエステル
質量(g)約780(ショルダーベルト含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)210×2100
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
メインポケット内に宵姫スリムボックスが3個と600mlペットボトルが収納可。(キャップ部は、バッグよりはみ出ます。)。リーダーを収納するフロントメッシュポケット。内部を、PUコートで保護した背面ポケットは、プライヤー、ハサミ等の収納可。サイドに宵姫フロートポーチを接続可能なベルトループ付き。簡単に長さを調節できるショルダーベルト。ウエストポーチとしても使用可能。
材質ポリエステル
質量(g)約230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×180×190
フックは丈夫でサビに強いステンレス製。折りたたむとフックが隠れるロック機能付きで、安全性と携帯性を両立。力が入りやすく、ホールドしやすいグリップ形状。計量範囲 50g-30kg。最小表示 10g。表記単位 kg,lb。液晶ブルーバックライト。オートオフ(LOCK 表示の 60 秒後)。 TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。電池残量低下表示付き。電池交換用ドライバー付き。
質量(g)約190
電源CR2032(お試し用付属)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×50×290【折り畳み時】35×50×190
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。タックルをセッティングしたままでも装着可能。ロッドとラインを保護し、ロッドが干渉する事無く収納可能。ガイドが飛び出し難く調整された網目は、不意のトラブルを防ぎます。※ワイドの5 本収納は、ラインを通した状態のベイトロッド5 本です。スピニングロッド等のガイドが大きくなれば、収納本数は減少します。
質量(g)約103
収納量5本
下向きフック採用で右利きと左利き共に使用可能。握りやすく力の入れやすいハンドル形状で、軽い力で握ってもしっかりと鈎をホールド。飲み込まれた鈎も見やすく外しやすいスリムな先端設計で魚の口に入れやすい。高強度・耐久性に優れたステンレス製フック。14~15cmミノーの鈎を、安全に自身の手に触れることなく魚から外せるよう設計。ランヤード等が取付け可能の大きめホール付。
寸法(mm)〈全長〉約250
サイズ#12~2/0(トレブルフック推奨サイズ)
質量(g)約70
素材〈本体〉ステンレス アルミニウム〈ハンドル〉PP
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
分解洗浄ができ衛生的で、締め具や下処理用ツールとして魚を締める・ウロコを取る・ラインカットなど幅広く使える多機能タイプのシザー。セレーション加工により太い骨やヒレに対して滑らずPEライン、ワイヤーもサクサク切れる!。グローブをした状態で使えるビッグホールハンドル。持ち運びに安全、便利なハードケース付き。錆に強い特殊コーティング。細かい箇所のウロコ取りや小型魚の下処理に最適なサイドエッジ加工。90度に開くと外して洗え、隅々までキレイに洗浄・乾燥ができ衛生的。
材質〈ブレード〉SUS420J2ステンレス〈ハンドル〉PP樹脂、TPR樹脂〈ケース〉PP
質量(g)約132
サイズ(mm)210
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
メーカー最強・最大級の「GT用」トレブルフック。「7×ヘビーワイヤー」を採用し、シャローエリアでのパワーファイトにも充分耐えうる強度を付加。バーブレス仕様により、遠距離のバイトにもより深いフッキングをさせる事ができ、安全・迅速なリリースが可能です。メーカー独自の「マジックアイ」採用で、スプリットリングへの装着時間と、リングの変形を最小限に抑えました。表面処理は従来の錫メッキ上へ「クリアーコート」を施し、防錆効果を高めました。
充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。
質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)
電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh
充電時間約4時間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
度重なる改良で辿り着いたカスタムスイベルネクタイホール:特殊な製法を用い、強度を損なうことなく表面の滑らかな穴をど真ん中に開けた今回のスイベル。
この穴に専用ネクタイを通すことにより、ネクタイを左右均等にフレアさせつつ、引き抵抗を最小限にしながらも高アピールのネクタイセッティングが可能になりました。
(GM-1883スレッダーを使うとネクタイを簡単に装着できます。
) スカートキーパー:スカートのフレアを効果的に高めるため、スイベルの胴体に直角エッジを残したミゾを大胆に彫り込みました。
このミゾに放射線状にスカートを配置することにより、全方位均一にフレアし、「Qヘッド」からの水流を均等に整え、フック、ネクタイのポジションを最適化します。
Swivel Socket System:シンカーのラインホールに搭載した樹脂プロテクターと精密な嵌合で結び目を完全保護しライントラブルを解消。
テクニック面ではきっちりと固定して使用するとフォーリング、リトリーブ時には最適ポジションで安定した姿勢を維持。
フッキング後はシンカーと分離してバレを防ぎます。
一方、嵌合を外し、スライド状態での使用も可能、ラインを結びかえることなく固定式、スライド式のそれぞれの長所を生かし、欠点を補完することが可能となりました。
付属品シリコンチューブ
サイズワンサイズ
品番19-205
対象釣種:タイラバ
入数4
1袋
¥399
税込¥439
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。