絞り込み
ブランド
  • 関西マリーン
  • モノタロウ(296)
  • エスコ(2,730)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,464)
  • グリーンクロス(2,257)
  • ユニット(2,091)
  • SHIMANO(シマノ)(1,967)
  • カツイチ(1,286)
  • 日本緑十字社(1,158)
  • (963)
  • つくし工房(874)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(872)
  • マリンテック(843)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](751)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(628)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(521)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(492)
  • Panasonic(パナソニック)(477)
  • 岩崎製作所(466)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン救命浮環(ハードタイプ)関西マリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm・重量:約2.5kg
救命浮環用ロープ(ケース収納型) 関西マリーン救命浮環用ロープ(ケース収納型)関西マリーン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー) 関西マリーン鋼板製ダンホース型アンカー(ダンフォース型アンカー)関西マリーン
7,698税込8,468
1丁
4日以内出荷
小型船舶やボートに適した錨(アンカー)。ブレード部分が大きく、軽量アンカーの中では把駐力が高いため、水底が泥、砂、砂利を問わず使用できます。素材:鋼板製、表面仕上げ:亜鉛メッキ
開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) 関西マリーン開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)関西マリーン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
船用アイプレートC形(メッキ) 関西マリーン船用アイプレートC形(メッキ)関西マリーン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ) 関西マリーン雑用ロープ(ポリエステルスパンロープ)関西マリーン
6,998税込7,698
1巻(200m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐摩耗、耐薬品にすぐれた、しなやかで柔軟、高強度の合成繊維ロープです。 伸縮の影響が少ないことから汎用性が高く、さまざまな現場で使用されています。 水に沈むため、水中(海中)でも使用できます。 さまざまな太さを取り揃えています。
用途農業、水産業、建築業、船舶業、各種荷役など仕様3ツ打(3本撚り)長さ(m)200ひも・糸種類ロープ
船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS) 関西マリーン船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)関西マリーン
4,398税込4,838
1組
4日以内出荷
【素材】・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS
用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
船用マンホール 関西マリーン船用マンホール関西マリーン
3,998税込4,398
1枚ほか
4日以内出荷
防錆プライマー塗装
用途主に船体の甲板や隔壁に人が出入りするために設置するカバー付きの鋼板製マンホール。
船用アイプレートC形(錆止め塗装) 関西マリーン船用アイプレートC形(錆止め塗装)関西マリーン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:防錆プライマー
船用ヒンジ(A形/B形) 関西マリーン船用ヒンジ(A形/B形)関西マリーン
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)。
船舶用黒色形象物(一般品) 関西マリーン船舶用黒色形象物(一般品)関西マリーン
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など高さ(mm)広げた時:600以上径(Φmm)625
船用ヒンジ(B形) 呼び12 関西マリーン船用ヒンジ(B形) 呼び12関西マリーン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)寸法L(mm)75寸法T(mm)12寸法h1(mm)32寸法h2(mm)21寸法h(mm)68ピン径D(mm)12
船用ドレンプラグD形(M24) 関西マリーン船用ドレンプラグD形(M24)関西マリーン
5,698税込6,268
1セット
4日以内出荷
素材:座:鋼、プラグ:黄銅重量:座206g、プラグ148g(合計重量379g)
用途船舶内で、主として水密区画の排水用として使用するドレンプラグです。
船用アイプレートE形(メッキ) 関西マリーン船用アイプレートE形(メッキ)関西マリーン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
国際信号旗(小巾) 関西マリーン国際信号旗(小巾)関西マリーン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
4日以内出荷
・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)
用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーンソーラー充電式LED航海灯(臨時用)関西マリーン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)防塵・防水構造(IP65)屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き光達距離:3海里サイズ:本体のみ:Φ160mm×155mm 台座取付時:Φ240mm×188mm重量:約1kg(本体のみ)仕様ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) LED:寿命時間:最長50000時間使用可能温度域:-40~80℃
鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート) 関西マリーン鋳鋼製船用クリート(ガイクリート/ホーンクリート)関西マリーン
16,980税込18,678
1セット(2個)
4日以内出荷
材質:鋳鋼製(SC450)/表面加工:防錆プライマー仕上げ
用途どちらも舷墻上や甲板上に取り付けるが、ガイクリートはデリックブームのガイロープを、ホーンクリートはデリックブームのトッピングリフトをそれぞれ固縛するために用いる。
鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー) 関西マリーン鋳鋼製かんぬき形制鎖器(チェーンストッパー)関西マリーン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
素材:鋳鋼製(SC42)表面仕上げ:防錆プライマー
用途かんぬきを掛けて、アンカーチェーンが動かないように固定。
オープン形独立ローラー(鋳鉄製) 関西マリーンオープン形独立ローラー(鋳鉄製)関西マリーン
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ローラ部分素材:鋳鉄製(FC20)ローラ部分表面仕上げ:防錆プライマー
用途甲板上、舷墻上などに設置して、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープの方向を転換するためのローラー。
ムアリングパイプA形 関西マリーンムアリングパイプA形関西マリーン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
素材:鋳鋼製(SC42)表面仕上げ:防錆プライマー
用途舷墻などに埋め込み、係留・牽引・曳航用のロープやワイヤロープを通すための甲板艤装品。
船用アイプレートD形(メッキ) 関西マリーン船用アイプレートD形(メッキ)関西マリーン
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型) 関西マリーン防蝕アルミ陽極板(ボルト固定型)関西マリーン
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
船用鋼製扉用ドアクリップ(B形) 関西マリーン船用鋼製扉用ドアクリップ(B形)関西マリーン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
用途舶用鋼製扉に取り付けるドアクリップ寸法L1(mm)150
オープンチョック(鋳鋼製) 関西マリーンオープンチョック(鋳鋼製)関西マリーン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途係留用チョック(舷墻上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを掛けて方向を変換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
クローズドチョック 関西マリーンクローズドチョック関西マリーン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途係留用チョック(甲板上などに取り付け、係留・曳航用のロープやワイヤロープを穴に通して方向を転換)材質鋳鋼製(SC410)表面仕上げ防錆プライマー塗装
防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型) 関西マリーン防蝕亜鉛陽極板(ボルト固定型)関西マリーン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
専門メーカーによる高純度の亜鉛の効果から、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)