248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265
形状防水型
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)1
電源(V)DC12
方式録画:microSDカード(最大128GB)
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6
解像度1920×1080
視野角水平:約79°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
使用場所屋内外
シャッタースピード1/25~1/25000s
使用環境湿度(%)10~90
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
音声音声マイク:有
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載
248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。
レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離
から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。
最大128GBまでのSDカード録画に対応
内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高
画質の映像を長時間録画可能です。
ダイレクト接続対応
インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接
カメラへのアクセスを行うことができます。
直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の
確認が行えます。
リモートアクセス対応
WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を
確認、各種設定を行えます。
防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps
形状防水型
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)10~50
電源(V)DC12
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ径(Φmm)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125
解像度1920×1080
電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430
視野角水平:約72°
内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)
セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション2D/3D
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90
プロトコルONVIF
通信規格IEEE802 b/g/n
防水性IP66相当
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS
録画方式スケジュール/モーション
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート。f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載。光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。H.265/H.264画像圧縮方式対応。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。
仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V 最大6W
角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.7mm~13.5mm/F1.4
寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100
マイクロホン音声:あり
解像度1920×1080
視野角水平:約31°~110°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25000s
関連資料(0.74MB)
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.264/H.265
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)
湿度範囲(%)30~80
防水IP66相当
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-20~60
電源【USB充電時】DC12V1A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70
対応OSAndroid/iOS APP
レンズf2.8mmレンズ
対応nano SIM
機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)
解像度1920×1080
ビット0.1M-8Mbps
視野角110°
ノイズリダクション3DNR
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA
最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)
フレームレート最大25fps
使用湿度(%RH)0%~90
イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー
赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m
録画方式連続録画・動体検知録画
防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
15W5V2枚ソーラーパネルで、。計14,400mAhの大容量バッテリー搭載。暗視(赤外線LED)とセンサライト(ホワイトLED)を搭載、。好みな設定が可能。400万画素高画質で、25fpsフレームレートで滑らか動画を。観覧可能。スマートフォンなどのモバイル機器による遠隔監視。H.265圧縮方式で、最大128GBSDカードで2週間以上録画。データ保存可能。水平320°垂直90°回転可能。バッテリ-容量回復時自動復旧。両方向音声出力可能
用途駐車場の監視、 不法投棄の防止、 工事現場の防犯対策、 ゴルフ場や牧場の管理、 ネット環境がない場所の監視
仕様●LED投光距離:最大赤外線LED15m/ホワイトLED8m●タイムスタンプ:有●ビット数:32kbps-6Mbps
形状防水・暗視
寸法(mm)130×133×153(カメラ本体)
使用温度範囲(℃)-10~60
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ3.6mm
解像度4MP(2560×1440)
ソーラーパネル出力15W
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
LED4pcs赤外線LED+4pcsホワイトLED
バッテリー容量(mAh)14400
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
使用場所屋外
防水保護等級IP66相当
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02、白黒:0(LED ON)
フレームレート最大25fps
音声両方向有
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/3” COMSセンサー
録画方式動体検知(PIR)録画
使用湿度範囲(%RH)0~80
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク有
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電源DC12V 1A
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.5mm
寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112
使用湿度範囲10%~90%
解像度1920×1080
視野角水平:約120°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25,000s
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.264/H.265
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS
録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)
防水IP66相当
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知機能を搭載
仕様ビットレート:0.1M~8Mbps
使用温度範囲(℃)10~50
電源(V)DC12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.5mm
使用湿度範囲10%~90%
メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)
解像度1920×1080
電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430
視野角水平:約120°
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション2D/3D
プロトコルONVIF
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.265/H.264
フレームレート最大25fps
音声音声マイク&スピーカー 有
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4/5
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS
録画方式スケジュール/モーション
防水IP66相当
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。