248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用)安達商事3日以内出荷
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載・f2.8mmレンズ・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応・防水構造IP66相当、屋外に設置可能・赤外線照射距離約30m・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵質量(g)500使用温度範囲(℃)-20~60電源【USB充電時】DC12V1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズf2.8mmレンズ対応nano SIM機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)解像度1920×1080ビット0.1M-8Mbps視野角110°ノイズリダクション3DNR対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)フレームレート最大25fps使用湿度(%RH)0%~90イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m録画方式連続録画・動体検知録画防水IP66相当※完全防水ではありません
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998