絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • モノタロウ(298)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,460)
  • グリーンクロス(2,337)
  • エスコ(2,296)
  • ユニット(2,163)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,140)
  • (1,026)
  • つくし工房(954)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](926)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(874)
  • マリンテック(858)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(548)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • 岩崎製作所(493)
  • 仙台銘板(491)
  • TRUSCO(489)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧計&電流計 RENOGY JAPAN電圧計&電流計RENOGY JAPAN
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC取扱説明書(37.21MB)動作電圧(V)10-120
オーディオANL ヒューズボックス RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスRENOGY JAPAN
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)ヒューズ交換可能ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能インバーターとバッテリー間に接続可能4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPANWANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラーRENOGY JAPAN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外ですバックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)【PWMチャージコントローラーのメリット】PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペアRENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
欠品中
・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC・高品質のPC素材採用と保護等級IP67・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応・MC4コネクターによる簡単セットアップ・一年安心保証付き
用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き) RENOGY JAPANソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き)RENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPANバッテリーシャント 電圧計・電流計RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト寸法(mm)134×97×1質量(g)260温度範囲(℃)センサー:‐20~80精度電流:± 1%最大電流(A)連続:300分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh高度(m)動作:2000m以下バッテリー容量(Ah)1 - 6500保証期間1年間設置方式壁掛け動作湿度(%)0~95%入力電圧範囲(V)8 - 60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC最大ピーク電流(A)1-500(<10s)取扱説明書(21.54MB)動作温度範囲(℃)‐20~50動作電圧(V)8 - 120DC
ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPANソーラー延長ケーブルRENOGY JAPAN
3,198税込3,518
1セット
翌日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。長さ(m)6.09定格電圧(V)600/1000許容電流(A)44温度(℃)-40~+85保護等級IP65AWG12(3.5SQ)絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78シース厚(mm)【最小壁】0.97断面積(mm2)【通常導体】4導体径(mm)3.02±0.08RoHS指令(10物質対応)対応安全機能Class II導線数【ワイヤ】56
RENOGYポータブル電源 1000 RENOGY JAPANRENOGYポータブル電源 1000RENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
【高い安全性を実現】・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6容量41.6V, 24000mAh / 998.4Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)18.27×10.79×11.57グリーン購入法適合取扱説明書(4.37MB) (4.37MB)
RENOGY ONE CORE エネルギーモニター RENOGY JAPANRENOGY ONE CORE エネルギーモニターRENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
Renogy ONE Core は、エネルギーの監視と分析を一元的に行えるソリューションを提供し、ユーザーはいつでもエネルギーデータを確認・分析することができます。ONE Connect 2.0 テクノロジーにより、Renogy ONE Core は内蔵ディスプレイによるローカル監視に加え、Renogy ONE ポータルや Renogy アプリを通じたリモート監視も可能です。さらに、本製品にはキャンピングカー用の RV レベリング機能が搭載されており、安定した設置をサポートします。【24 時間 365 日のエネルギー分析】いつでもエネルギーデータを監視・分析することができます。【遠隔モニタリング】ONE Connect 2.0 を通じて、世界中どこからでもリモートでエネルギー状況を確認できます。【RV レベリング機能】キャンピングカーの傾きを簡単に調整し、安定性と快適性を確保することができます。【簡単な取り付け】水平を自動で確保するシンプルな設置手順で、繰り返しの調整は不要です。【OTA(無線)アップデート対応】OTA アップデートにより、常に最新の機能や改善内容をご利用いただけます。
消費電力(W)(5V時)動作時、iFiオン、照明100%: 2.9 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.3 ・動作時、iFiオン、照度0%: 1.7 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.3 、(12V時)動作時、iFiオン、照明100%: 3.2 ・動作時、iFiオン、照度50%:2.4・動作時、iFiオン、照度0%: 1.9 ・画面オフ、i-Fiオフ、ログ記録中:1.5通信方法Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz) Bluetooth LE および Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 CAN関連資料クイックガイド(18.69MB)取扱説明書(14.22MB)動作電圧(V)DC 8~35
ROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 60A MPPT チャージコントローラーRENOGY JAPAN
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。 ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。 革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。 Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。 【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】 12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】 こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)質量(kg)3.6消費電力(W)0.7~1.2入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)温度補償-3mV/℃/2V (default)保護等級IP32公称電圧(V)12/24/36/48充電電流(A)60動作温度(℃)-35 to +45端子25mm2 4AWG負荷電流(A)20取扱説明書(2.39MB)入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能RENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70取扱説明書(8.56MB)動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 RENOGY JAPANROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2RENOGY JAPAN
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現 12V/24Vシステムを自動的に認識 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W寸法(mm)238×172×77質量(kg)2定格電流(A)バッテリー:40定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)負荷電流(A)20/td>入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DCRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(25.69MB)動作温度範囲(℃)-35~45動作電圧(V)MPPT:17DC~100DCケーブルサイズ(SQ)8~14最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
ソーラー延長ケーブル RENOGY JAPANソーラー延長ケーブルRENOGY JAPAN
2,798税込3,078
1セット
翌日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。壊れにくい丈夫なコネクション。防水、絶縁ワイヤー。裸端子をチャージコントローラーに接続。オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
用途メーカーはお客様のニーズに応じて、様々な長さのケーブルをご提供しています。長さ(m)3.05許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
バッテリー⇔チャージコントローラー間用ケーブル RENOGY JAPANバッテリー⇔チャージコントローラー間用ケーブルRENOGY JAPAN
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
TUV測定済み 耐熱性があり、高温条件でも正常に出力できます 耐紫外線 TUVロゴがあり、TUV基準を満たすことを示している
用途Renogyトレイケーブルは、お使いのバッテリーとチャージコントローラーを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けがとても簡単で、リング付きの一端をバッテリーに接続し、裸線をチャージコントローラーに接続します。長さ(m)2.44RoHS指令(10物質対応)対応
REGOシリーズ12V 3000W インバーターチャージャー RENOGY JAPANREGOシリーズ12V 3000W インバーターチャージャーRENOGY JAPAN
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
仕様●THD:<3%●サージパワ(100ms):3000W●サージパワ(10s):3600W●サージパワ(5s):4500W●出力周波数(公称):50/60Hz±0.1%●最大効率:>90%寸法(mm)492×333×135質量(kg)10.3消費電力(W)【無負荷時】通常モード:<20;省電力モード:<10定格転送:最大バイパス電流50A@100VAC出力電圧(V)AC100(±3%)入力電圧(V)DC12出力電流(A)150@25℃、5~150/調整可能、5/ステップ、デフォルト/50定格出力(W)3000騒音値(dB)<53周波数範囲(Hz)入力 :50/60,±5Hzデフォルト60Hz出力波形正弦波バッテリーGEL、AGM、SLA、FLD、CAL、LI、ユーザー効率>91%保管温度(℃)-20~70、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60入力電圧範囲(V)9~17DC(全負荷11V~15.8VDC)入力波形正弦波(AC電源、発電機)取扱説明書(6.82MB)動作温度範囲(℃)0~40、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60湿度(%)0~95入力公称電圧(V)単相三線:180~280AC、単相二線:90-140AC
オーディオANL ヒューズボックスセット40A RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40ARENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません) ヒューズ交換可能 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能 インバーターとバッテリー間に接続可能 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵) RENOGY JAPANREGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵)RENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
【信頼性の高い性能】高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。【効率的なシステム監視】BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。【コンパクトで軽量】コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。【堅牢な筐体による安全接続】頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。【拡張された安全性】MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。
用途REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。材質【バスバー】錫メッキ銅【筺体】板金寸法(mm)バスバー:4×30電圧(V)9 - 60dcユニット質量(kg)2.6定格電流(A)500湿度(%RH)0~99(結露なし)保護等級IP22通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)保証期間1年コネクタM8バスバー推奨トルク(N・m)【端子】8保管温度範囲(℃)-40~80各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造グリーン購入法適合取扱説明書(6.87MB)動作温度範囲(℃)-20~60筐体寸法(mm)263×160×115
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターRENOGY JAPAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)取扱説明書(1.24MB)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC