1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RNG-CTRL-RVR40-BT-G3-JP ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 RENOGY JAPAN 動画あり
99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現。 12V/24Vシステムを自動的に認識。 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電。 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護。 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W 寸法(mm)238×172×77 質量(kg)2 定格電流(A)バッテリー:40 定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池) 負荷電流(A)20/td> 入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DC RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(25.69MB) 動作温度範囲(℃)-35~45 動作電圧(V)MPPT:17DC~100DC ケーブルサイズ(SQ)8~14 最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷