12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。
ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。
革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。
Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。
【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】
12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】
こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。
寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in)
質量(kg)3.6
消費電力(W)0.7~1.2
入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃)
温度補償-3mV/℃/2V (default)
保護等級IP32
公称電圧(V)12/24/36/48
充電電流(A)60
動作温度(℃)-35 to +45
端子25mm2 4AWG
負荷電流(A)20
取扱説明書(2.39MB)
入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
仕様●THD:<3%●サージパワ(100ms):3000W●サージパワ(10s):3600W●サージパワ(5s):4500W●出力周波数(公称):50/60Hz±0.1%●最大効率:>90%
寸法(mm)492×333×135
質量(kg)10.3
消費電力(W)【無負荷時】通常モード:<20;省電力モード:<10
定格転送:最大バイパス電流50A@100VAC
出力電圧(V)AC100(±3%)
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)150@25℃、5~150/調整可能、5/ステップ、デフォルト/50
定格出力(W)3000
騒音値(dB)<53
周波数範囲(Hz)入力 :50/60,±5Hzデフォルト60Hz
出力波形正弦波
バッテリーGEL、AGM、SLA、FLD、CAL、LI、ユーザー
効率>91%
保管温度(℃)-20~70、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60
入力電圧範囲(V)9~17DC(全負荷11V~15.8VDC)
入力波形正弦波(AC電源、発電機)
取扱説明書(6.82MB)
動作温度範囲(℃)0~40、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60
湿度(%)0~95
入力公称電圧(V)単相三線:180~280AC、単相二線:90-140AC
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。