安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「塗料 缶」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性にすぐれている 。 作業性が すぐれている。
仕様1液性 規格JIS K 5516 2種 上塗り用 膜厚(μm)標準:25 希釈剤塗料用シンナー 使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15 光沢つや有り 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 1.5時間 1時間 45分半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
1缶(4kg)ほか
8,690 税込9,559
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)シーブルーキング
エコ商品
有機スズ系防汚剤を含有していないので、海洋汚染の心配がありません。 弱溶剤タイプで、劣化した旧塗膜にも対応。 乾燥が速く、短期施工が可能。 新開発の防汚システムの導入により、かつてない塗替え周期の延長を実現。
用途FRP船、小型漁船用。自己研磨錫フリー船底防汚塗料。 成分合成樹脂塗料 特性速乾 種別油性船底塗料 指触乾燥時間(分)30 乾燥時間(時間)6 希釈率(%)0~3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.28 塗料タイプ船舶用A/F塗料 特殊樹脂系
1缶(4kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。
仕様1液性 規格JIS K 5516 2種 中 塗り用 膜厚(μm)標準:30 希釈剤塗料用シンナー 使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。 希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10 光沢3分つや 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)