業務用4MPドーム型IPカメラ東進電機工業翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約97°の広角レンズ採用コンパクトボディDWDR機能付128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所寸法(mm)Φ109×H81質量(g)約360g切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約97° 垂直:約52.2°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(0.31MB)補正機能(明暗補正)DWDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01 カラー照射距離(m)赤外線:約30フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声-アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大128GB
業務用4MP電動ズーム バレット型IPカメラ東進電機工業翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約102°の広角レンズ採用光学4倍電動ズームレンズ搭載WDR機能付マイク内蔵256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約550切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(1.13MB)補正機能(明暗補正)WDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.003 カラー照射距離(m)赤外線:約50フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大256GB
業務用4MPバレット型IPカメラ東進電機工業翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約97°の広角レンズ採用コンパクトボディDWDR機能付128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所質量(g)約390g切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165保護等級IP66有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約97° 垂直:約52.2°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(1.13MB)補正機能(明暗補正)DWDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.01 カラー照射距離(m)赤外線:約30フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大128GB
業務用4MP電動ズーム ドーム型IPカメラ東進電機工業翌々日出荷
400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載IP66防塵・防水水平視野角約102°の広角レンズ採用光学4倍電動ズームレンズ搭載WDR機能付マイク内蔵256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所寸法(mm)Φ128×H100質量(g)約650切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF電源(V)POE(802.3af)/DC12±1規格ONVIF(S,G,T)/API/SDKケーブル長(m)約0.4(LAN/電源)保護等級IP66 IK10耐衝撃有効画素数2688(H)×1520(V)最大消費電力(W)8.5波長(nm)赤外線:850レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス)解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17°ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2ノイズリダクション2D/3D DNRシャッタースピードオート/1~1/100000sインターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX EthernetプロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP関連資料(0.31MB)補正機能(明暗補正)WDR映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)0.003 カラー照射距離(m)赤外線:約40フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS音声内蔵マイク G.711U/G.711Aアラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知動作温度範囲(℃)-20~50ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefoxイメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサーストレージMicroSDカード 最大256GB
防水センサーライトソーラーダミーカメラ東進電機工業7日以内出荷
屋外設置可能ダミーカメラソーラーパネル搭載450lm 白色LED搭載
保護等級IP65検知距離(m)PIR:最大約8LED白色 8pcs 最大約450lm関連資料(0.14MB)点灯時間約60秒
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198
消防鳶豊稔企販税込¥25,278¥22,980
大鳶豊稔企販税込¥17,578~¥15,980~
モードステッカーEverGreen INTERNATIONAL税込¥549¥499