カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)1600
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約9(約17)
解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大4チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力4チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps)
取扱説明書(5.06MB) (3.82MB)
画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221
映像入力4チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)1700
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約15(約24)
解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大8チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力8チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps)
取扱説明書(5.77MB) (3.85MB)
画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221
映像入力8チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能。録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト
質量(g)3100
電源(V)DC12±1(センタープラス)
機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1
最大消費電力(W)約30(約60)
解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1)
再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲0~40℃/20~80%
ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
再生チャンネル最大16チャンネル同時再生
画質3段階
言語表示23ヶ国語対応
記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒
デジタルズームエリア選択(mouse dragging)
プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P
対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL
映像圧縮方式H.265/H.264
音声入力16チャンネル RCA.J
フレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps)
取扱説明書(6.73MB) (3.9MB)
画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒
時間精度月差±60秒以内(NTP対応)
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329
映像入力16チャンネル BNC.J
音声圧縮方式G.711A
録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。