臭気・VOC(揮発性有機化合物)をすばやく吸着・中和除去。臭いの原因となる化学物質を物理的・化学的に捕獲し破壊して脱臭・消臭。粒径の小さな粉塵(ホコリ・ダスト・アレルゲンなど)を除去。即効性・脱臭性能に優れ、人体にも安心。ポータブルで持ち運びが可能。カウンター付き。安全で環境に優しく、誰でも手軽に使用可能。マスキング剤不使用。脱臭力(空気取込量)が高いため、工場や大型施設、事業場などの臭気環境改善や局所排気装置としても使用可能です。
適合強度調整:ダイヤル式、空気取込量:250~500CFM
質量(kg)約18
サイズ16インチ
外形寸法(mm)W635×D355×H580
電流(A)2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)287.5
コード長さ(m)7
機能タイムカウント表示、ダイヤル式運転モード調整
プラグ3極プラグ
消臭方式フィルター方式(プレフィルター・エアーカートリッジ付)
アズワン品番64-2326-41
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。