2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DABBSSONExpandable Battery
RoHS
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体、接続ケーブル、取扱説明書、保証書 周波数50Hz/60Hz自動切替 バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン 保証期間本体5年 波形純正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書 周波数50Hz/60Hz自動切替 バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン 保証期間本体5年 波形純正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)