強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式
材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)
呼称30
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
ロックキー式
材質SUS304(内部シリンダー、キーは真鍮)
寸法A(mm)9.5
寸法F(mm)23.2
寸法D(mm)50
寸法E(mm)60
寸法B(mm)21
寸法C(mm)19
呼称50
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム
材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ
材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。