特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
蓄電池を最大4ユニット増設しバックアップ時間の延長が可能。定格消費電力300Wのディープフリーザーの場合、UPS本体のみ:約20時間、蓄電池を4ユニット増設:約100時間(約4日間)。搬入経路設置環境に配慮した2タイプの筺体。スリムタイプは通路などの狭空間、キャスタータイプは人力搬入が可能(本体のみなら設置工事不要)です。かんたん接続。入力電源、ディープフリーザーともにコンセントでそのまま接続できるため、複雑な配線工事は不要です。10年間メンテナンス不要。ランニングコストを大幅に低減します。
仕様入力 相数・電圧、周波数:単相2線 100V、50/60Hz オプションにより200V入力可能 定格容量:6kVA 1~6kVAに設定可能 出力 相数・電圧:単相2線 100V、50/60Hz 定格容量:5kVA/4kW 過負荷耐量:120% (1分間) 切替時間:10ms以内 商用運転⇔バックアップ運転 蓄電池 種別:小型制御弁式鉛蓄電池(長寿命タイプ) 期待寿命10年 容量:8.2kWh 1ユニットあたり ユニット増設:標準内蔵1ユニット + 4ユニットまで増設可能
アズワン品番65-3728-82
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。