安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「nfc タグ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防水・腐食耐性、凍結耐性に優れた、特許取得の全天候型屋外用スマート南京錠(IP66)でハードな環境でも使用できます。スマホのアプリでカンタン解錠でき、カギの携帯、紛失した場合の煩わしさ、小さな解錠ダイヤルの操作も不要です。スマホアプリで、「いつ」・「だれが」・「どこで」解錠したのか入退出管理ができます。バッテリー残量はアプリで確認可能、チャージのタイミングが判りやすく実用的です。スマホ解錠の他にアプリ無しでNFCタグでの解錠もできます。スマートロック管理システムは、スペアキーの複製やカギを渡す必要がなく、カギの貸し借りのための対面接触の必要がありません。遠隔地で解錠者の登録を行うことができます。キーピッキングなど、従来のメカニカルロックの課題であった多くのセキュリティ面での脆弱な欠陥を解決し頑丈な南京錠としてお使いいただけます。1台のロックを複数のユーザーがシェアすることができます。
付属品NFCタグ×1、USB充電コード×1
材質本体素材:亜鉛合金 (ニッケルメッキ) 、シャックル:鉄(クロムメッキ)
幅(mm)50
色シルバー/ブラック
寸法C(mm)20
ツル径(Φmm)8
PC、モバイルアプリを使用して、遠隔地からもスマートロックのカギをシェアしたメンバーのアクセス履歴の参照・管理を行うことが出来ます。 解錠・施錠が「いつ」「どこで」「だれが」行ったかアクセス履歴やルート追跡ができる便利なツールです。アクセス履歴はCSVファイルで出力でき施錠管理の効率化を図れます。
仕様【最大承認者数】4名【最大登録NFCタグ数】200ID【登録アカウント数】最大20名【登録台数】最大50台
トラスコ品番634-5802
適合機種JSB TECH社製スマート南京錠eGeeTouch
材質紙
1枚
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。