15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーの万力式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。クリップを万力ではさみこむだけの簡単取付・取外し。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングル万力式(クリップ止め)モデル。・万力式、クリップで簡単取付。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)96 自重(g)152 収納時寸法(cm)26
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ワカサギ仕掛を絡まずセット!手返し抜群!!。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。ワンタッチワカサギ外しに付属のネジ取付けられるので取付け簡単。もちろん、単体でもバケツ等に取付け可能。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで伸縮可能なのでお好きな高さにセッティング出来ます。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガーです。・絡み防止ハンガー
全長(cm)83 自重(g)55 収納時寸法(cm)15.5
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好み角度に調節可能なワカサギ仕掛けハンガーのネジ止め式。針数の多いワカサギの仕掛けが絡まない絡み防止ハンガー。仕掛けが手元にくる角度に調節できるマルチアングル。ワンタッチワカサギ外しに付属のネジ取付けられるので取付け簡単。もちろん、単体でもバケツ等に付属のアダプターで取付け可能。オモリをアンテナのフックにかけるだけで絡まずエサをつけられます。アンテナフックに道糸をかけておけば、仕掛けが絡まずワカサギを針から外せます。アンテナ部はマグネットで簡単に取り外せるので、氷や桟橋にひっかかった針なども外せます。15.5cm~83cmまで8段階の伸縮が可能。お好きな高さにセッティング。仕掛けが絡まず手返し抜群、釣果に繋がるワカサギ仕掛け用ハンガー。マルチアングルST(ネジ止め)モデル。・ネジ止め式。・ワンタッチワカサギ外しに取り付け可能。・アンテナの角度調整可能。・8段階伸縮。・マグネットでアンテナを取り外し
全長(cm)91 自重(g)105 収納時寸法(cm)21
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

PROX(プロックス)明石カットウフグST
カットウ仕掛けで狙うフグ専用ロッド。カットウフグ専用ロッド。明石海峡の水深と激流も攻略するMax80号の錘負荷。張りのあるカーボンソリッドトップは、ホワイト塗装×オレンジ糸巻きでカットウ仕掛けを付けてもフグの繊細なアタリをしっかりキャッチ。8:2の先調子で竿先が曲がりすぎることなくわずかなアタリを鋭く掛ける専用設計。フグのさわりも捉えるカーボンシャフトにバット部のみグラスクロスをまとわせ強靭に仕上げたGXB(グラスクロスバット)を採用。カットウ仕掛けで狙うフグをターゲットにした専用船ロッド。・カーボンソリッドトップ
全長(cm)161 元径(mm)12.2 継数(本)2 仕舞(cm)99.5 錘負荷(号)Max80 先径(mm)1.6 カーボン(%)94 標準自重(g)106
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。初心者にも最適な簡単ワカサギ釣りセット。並継39cmのロッドは氷上・ドーム船・桟橋・ボートなどフィールドを問わずに使えるレングス設計。穂先は専用ケース付。国産のナイロンライン1号約30mが巻かれたリールは扱いやすいイージークラッチを採用。レバー式で押すだけでON/OFF操作が可能。仕掛けも付属した簡単ワカサギ釣りセット。・ロッド:並継39cm。・リール:国産ナイロンライン1号相当約30m付。・仕掛け
適合リール糸:1号約30m付 全長(cm)竿:39 自重(g)50 ギア比1:1 継数(本)2
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し。さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。・取付幅:13mm以下。・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石。・スリット部は角度調節可能。・両サイドに取付け可能なカウンター付。・単品取り付けも可能。・取り外し可能なアンテナ付属
全長(cm)アンテナ:14~83.5 取付幅(mm)13以下
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

PROX(プロックス)PEラインハサミ
ステンレス製のPEが切れる小型ハサミ。鋭い切れ味と耐久性に優れたステンレス製のPEラインハサミ。切断時にPEラインが逃げにくいギザ刃仕様。細糸を使用した繊細な仕掛け作りに最適。ストレスなくPEラインをカットできる極細刃先のPEラインです。・全長:105mm。・自重:約15g。・素材:ステンレス
1個
599 税込659
9日以内出荷

氷による針がかりや糸絡みを予防する氷穴スリーブ。氷による針がかりや糸絡みの予防に活躍する氷穴スリーブ。スカート部を広げて氷の穴に入れるだけでセット完了。針や仕掛けが氷の凹凸に引っかかる煩わしさを解消します。ブラックカラーなので氷の上で目立ち、穂先の視認性もアップ。氷穴15cmに対応。寒さに強いシリコーン素材の氷穴スリーブです。
材質シリコーン 穴径(Φmm)対応:150
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

PROX(プロックス)FX 攻技 筏 SE
オールラウンドに使えるチヌ筏のセカンドエディション。7:3クワセ調子の黒鯛筏専用並継竿のセカンドエディション。大物にも負けないバットパワー。ロッドの持ち味を最大限に引き出すグリップデザイン。多点最適ガイド配置のバランス設計。独自のテーパーに削り出した穂先は、視認性の良いレッド糸巻きで繊細なアタリを捉えます。あらゆる仕掛・エサに対応したオールラウンドタイプのチヌ筏ロッド。・視認性の良いレッド糸巻き穂先。・多点最適ガイド配置のバランス設計。・グリップ一体型VSSスピニングリールシート
継数(本)2 錘負荷(号)0-3 先径(mm)0.8 カーボン(%)36
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー。竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。
材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤) レッド/ブラック 耐荷重(kg)1 全長(cm)使用時:25 ポール径(Φmm)約6 収納時寸法(cm)15
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

スパイラルガイドセッティングのワカサギ専用穂先。スパイラルガイドセッティングのワカサギ専用丸穂先。螺旋状にガイドを取付けることにより穂先のガイドが下向きになりラインがロッドに干渉しにくくなります。そのため仕掛けの沈下速度を速めることが可能。トップは視認性の良いオレンジ塗装。ベイトリール専用で電動リールの穂先に最適な5mm元径。・丸グラスソリッド。・スパイラルガイドセッティング。・元部直径5mm
径(Φmm)5 全長(cm)28 錘負荷(号)45662 標準自重(g)1.5
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

ガイドの上向き下向き、角度調節が自在にできる軽量スリムな穂先ジョインター。ワカサギの穂先を自由にセットできるジョインター。その日の状況に合わせて穂先の角度を無段階で調節可能。ガイドを上向き、下向きどちらでも使えるのでアタリが出にくいときや仕掛けの沈下速度を早めたい時に簡単に調整可能。直径5mmの穂先に適合します。軽量スリムなワカサギ穂先専用ジョインターです。・専用六角レンチ付属
直径(mm)対応竿:5 自重(g)4.7
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROX(プロックス)内海鯛サビキSE
喰い込み抜群の真鯛サビキロッド。サビキ仕掛の真鯛釣りに特化した専用ロッド。6:4調子のしなやかなブランクスは喰い込みを重視。多点ガイドセッティングにより綺麗なカーブを描きます。糸絡みを軽減するKガイドセッティングと感度に優れた細身で握りやすいECSトリガーリールシートを採用。違和感なく喰い込ませ、安定したやりとりができる真鯛サビキロッド。
質量(kg)146 全長(cm)270 元径(mm)11.2 継数(本)2 仕舞(cm)138.5 錘負荷(号)20-60 先径(mm)1.2 カーボン含有率(%)83
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

PROX(プロックス)5本指出しグローブ
必要に応じた指先が自由に出せるクロロプレングローブ。フィット感が良く防寒性が高いクロロプレンのフィッシンググローブ。5本の指すべてにスリット入り。必要な指だけが出せるので、餌付け時や仕掛けの交換、ルアーチェンジなどの作業時に素早い対応が可能。手のひら側にはエンボス加工の滑り止め付き。装着感抜群、防寒対策に最適なフィッシンググローブ。
材質クロロプレン(2mm厚) サイズフリー
1双
2,698 税込2,968
9日以内出荷

PROX(プロックス)クイック連結テント
何台も連結できる小型テント!!。ワカサギ釣りやへら釣りに最適な小型テント。ジョインターを使用すると何台でも連結できます。ジョインターはファスナー式で簡単に取付け可能。4面のどちらでも連結可能なので十字やL字など自由にレイアウトが組めます。小型なので桟橋にはもちろん、連結させて氷上などでも仲間と楽しめます。3kgと軽量なので収納バッグに入れてラクラク持ち運び可能。収納バッグから取り出すだけで広がるので設置も素早く簡単。脱着式のフロアシートやベンチレーション・フライシート・4面どちらでも開閉可能な大型の出入口・仕掛など入れられる内部ポケットなど機能も充実。1台はあれば何台でも欲しくなる連結テントです。
材質(生地)190ポリエステル 質量(kg)約3 材質(フレーム)スチール6.9mmグラスファイバー 収納時寸法(cm)W50×D9×H50 使用時寸法(cm)W120×D120×H127
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング