1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質アルミニウム 電源DC 12V/2A または PoE 解像度2880×1620 保証期間1年間 LED3500K (温白色)2 個 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 フレームレート5.0MP@25fps イメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOS オーディオ内蔵マイク
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング