エアーマット専用不織布カバー(5枚セット)京石産業6日以内出荷
別売の「空気が漏れないエアーマット(京石産業製)」用の不織布カバーです。医療用にも使用されている不織布を採用したカバーで覆うことで、簡易マットを肌触りが良く清潔な状態で使用することができます。本体4枚(別売)に対して予備を追加した5枚セットです。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊材質PP+PE色ブルー質量(g)約80寸法(cm)80×210(両端折り返し仕様)
空気が漏れない災害用エアーマット京石産業7日以内出荷から8日以内出荷
空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。
独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。
姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。
ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。
用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊RoHS指令(10物質対応)対応
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998