安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「糸巻き」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC
Fune DLC(フネ ディーエルシー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール 最大ドラグ(kg)5kg
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Fune DLC BG
Fune DLC BG (フネ ディーエルシー ビージー)。見やすいデカ文字画面、バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能で扱いやすいデジタルラインカウンターリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。カーボンマトリックスドラグ。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。糸通しピン付き。専用工具付(MHP・BGモデルのみ)
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:3+1●ラインキャパ:200m●ラインキャパ:300m ハンドル長さ(mm)60/72/85 自重(g)369g ギア比6.2 : 1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):78 最大ドラグ(kg)9kg
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC BG
MAX DLC BG (マックス ディーエルシー BG)。デジタルラインカウンター搭載船用小型リールMAX DLCに、PE3号-200m仕様の大型モデルを新規ランナップ。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。ビシアジ、青物ジギング、深場のタイラバ等楽しめるPE3号200m仕様。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。グラファイトフレーム、サイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ<bbr>PE2-300m PE3-200m PE4-150。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE3号:200m ハンドル長さ(mm)60/72/85 最大ドラグ(kg)9
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)MAX DLC
MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
用途釣り・リール 最大ドラグ(kg)5
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)黒船 PH パワーハンドル
KUROFUNE PH。大阪湾のタチウオや、外房でのヒラメ、仙台でのカレイ、相模湾のライトアマダイ、東京湾でのライトアジ、ライト五目に最適。不意な大物が掛かっても安心のドラグMAX7kgで安心。 船小物両軸のパワーバージョン。塩ガミしないソルトシールドピニオンベアリングで新登場。ブラスドライブギア、パワーハンドル、ドラグクリック、カーボンドラグ7kg搭載、オールマイティな船手巻きリール。ドラグクリッカー付で竿掛けで待ちの釣りでもアタリを知らせてくれます。ハンドルの長さも、60mmと70mmの長さの設定で、仕掛けに合わせて調整可能です。製品特徴。自重210g。33mm スプール径。ギヤ比 6.4。60-70mmハンドル。ビッグラウンドEVAノブ。糸巻量:PE2-200m。PE1-200m(PE1号1/2ライン下巻き時)。ブラスギア搭載。ブラスギアシャフト。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリッカー。バックアップラチェット。4/1ベアリング。SALTSHIELDピニオンベアリング。専用工具付
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(PE2号):200m●ラインキャパ(PE3号):120m 自重(g)210 ギア比6.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):66 最大ドラグ(kg)7
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷