いつでも、どこでもモンスターフィッシュを相手に、最高のルアーゲームを楽しめる!。世界の怪魚(ワールドモンスター)をターゲットにした「モンスターハンターロッド」の登場です。バラマンディ、ピラルク、ガーパイクにレッドテールキャット、トーマンなどの世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペック!。さらに機内持ち込み可能な仕舞寸法(4ピース)を実現したモビリティー性能を兼ね備えた、モンスターハンターロッドです。特徴。1・FUJI最新リールシートPTS採用(WMSC-762H、 WMSC-792XHはTCS仕様)。2・オールダブルフットガイド(WMSC-762H、WMSC-792XH、WMSC-734H、WMCC-6102Mのみ):超タフネスガイド設計。 全てのガイドをダブルフットガイドで設計し、モンスターフィッシュバトルでのガイド破損を軽減します。3・マイクロガイドシステム(WMCC-652M、 WMCC-6102M、 WMCC-654M、 WMCC-66Mのみ)。4・マットアンサンディング製法:アンサンディング製法でありながらマットフィニッシュ加工を施したマットアンサンディング製法を採用し軽量化・ラインのベタ付きを軽減。5・Xカーボンテープ採用:斜め(45度、135度)の方向で形成しているXカーボンテープをブランクス全身に巻き上げる事により、よりパワー(トルク)を向上させています。6・FUJI KRコンセプトガイド採用。7・4ピースモデル:『WMCC-654M、 WMSC-734H』は4ピースモデルで、専用のセミハードケース付き。8・ソフトバットキャプ(BRC)採用:エンドキャップにはソフトバットキャップ(BRC)を採用し、バランサーとしての役割や、腹に当てモンスターフィッシュとしっかりファイト出来る仕様になっています。(WMSCのみ)。9・スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク(WMCC-66M、 WMSC-762H、 WMSC-792XHは非対応):接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。WMCC-654M MGS。機内持ち込み可能なコンパクト設計のライトモンスターハントロッド。WMSC-734H。世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペックを実現した4ピース仕様の「モンスターハントロッド」。WMS-684ML。多様な魚種を対象とできる「汎用性」と、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド。WMS-774ML。多様な魚種とファイトできる「汎用性」と、モンスターハントに欠かせない「パワー」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド。WMC-705L。フィネスな釣りから、パワフルな釣りまで「多様な釣り」を楽しめる、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した5ピース仕様のライトモンスターハント ロッド。WMC-563M。ショートレングス設計で、小型ボートでの使用時にも取り回しが良く「ピンポイントキャスト」が可能で、「トルクフルなブランクス設計」のライトモンスターハントロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
REVO BEAST ROCKET(レボ・ビースト ロケット)。スーパーハイスピード、ギヤ比9.2:1、ハンドル1回転で最大108cmの巻き取りが可能。FWからSWまで、速い展開の釣りが可能に。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 9.2:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m
自重(g)270
ギア比9.2:1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):108
最大ドラグ(kg)11
REVO BEAST (レボ・ビースト)。バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。製品特徴。自重270g。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。ソルトシールドピニオンBB。デュラクラッチ。高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート。37.5mm スプール径。95mm4mm厚ハンドル。ギヤ比 7.3:1/5.8:1。30lb-100m PE5号-120m。7/1ベアリング。スペアバランスドハンドル
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(30lb):115m●ラインキャパ(20lb):150m
自重(g)270
最大ドラグ(kg)14
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。