実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。
実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。
ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。
天板の厚み45mmに対応しています。
取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。
取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。
実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)
仕様●実験台適用天板:奥行750mm、厚み/45mm●セット内容:スチール製ベース(多孔型、ライトグレー色)2本、スチール製固定金具(ライトグレー色)4個、M6ボルト8本、M6用スパナ1本、締付ベルト(ラチェット式、ナイロン製、幅25mm、長さ4.5m)2本
アズワン品番67-8735-77
1式
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。