安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「注意 表示」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
地震の揺れが来る前に知ることで、従業員の安全確保に役立ちます!。緊急地震速報(予報)のPLUM法・長周期地震動階級予測にも対応。設置場所の推定震度・猶予秒数・長周期地震動階級を音声と画面表示でお知らせ。接点出力により放送設備やエレベータなどの制御が可能(8接点)。社内ネットワークなどを利用し、1台につき最大4端末まで再配信可能。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起および機器設備の制御。
仕様●ライン出力:ミニPINジャック3.5Φ 600Ω 不平衡●接点出力:8接点 a接点(うち1接点はb接点切替可)、容量:AC/DC 60V-0.4A
質量(kg)約1
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W200×H230×D62
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート 10/100BASE-T
バッテリーオプション(S740-BT1)保持時間10分
使用環境温度0℃~40℃ 湿度20%~90%RH(無結露)
関連資料配信サービス例(2.02MB)
音声出力内部スピーカー:8Ω 0.5W MAX、外部スピーカー:ミニPINジャック3.5Φ 8Ω 0.5W MAX(内部を切り替え)
設置条件屋内専用、壁掛け
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
気象庁検定取得が可能な製品であり、気象庁発表の震度と同等の観測結果が得られ、各地域の防災活動など迅速な情報提供が可能です。日本各地の気象観測所や報道機関等でも採用されています。算出された震度を装置前面の液晶画面に表示し、音声アナウンスによる注意喚起が可能。停電時にも内蔵バッテリーで4時間以上稼働。様々な出力機能により、他設備・システムとの連動が可能。気象庁検定取得対応品。
用途地震観測および機器設備の制御。
仕様●データ収集:震度情報500件他●停電対策:内蔵バッテリ4時間以上(UPS等も接続可能)※新品満充電時●接点出力:4接点 DC30V/0.3A以下●波形収録:CFカード(4GB)に収録、1分波形ファイル(WIN32)20000件●算出データ:地震検出時刻、震度階級、計測震度、成分別最大加速度、成分別卓越周期、SI値他●震度算出:平成8年2月15日気象庁告示第4号のアルゴリズムに基づく
質量(kg)約7
表示5.6インチ カラーLCD(タッチパネル機能付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W430×H249×D135
印字方式紙幅58mm、感熱ラインドット方式、震度情報、保守情報 その他:自動/手動切替可能
通信機能10BASE-T/100BASE-TX(イーサポート、RJ-45)×2(ホスト通信)、 RS-232C×1(ホスト通信)RS-232C×1(垂れ流し:表示盤用出力)、RS-422×2(垂れ流し:表示盤用出力)
環境温度範囲(℃)-10 ~+40(通電時)90%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
61日以内出荷
S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。
仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)
質量(kg)約7.4(本体部のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)
モニタTFT液晶17インチ
関連資料配信サービス例(2.02MB)
音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX
設置条件屋内専用
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。