S740の機能に加え、ディスプレイの地図上に震源・P波・S波の伝達状況をグラフィカルに表示させることが可能です。そのため、他の事業所など複数箇所の推定震度表示やシミュレーション機能で、他地点での推定震度・猶予時間の予測や、普段からの防災対策などに役立ちます。また、再配信数が64端末に強化され、緊急地震速報の共有化を低コストで実現できます。
用途ビルや工場等での従業員への注意喚起およびS740への再配信。
仕様装置本体:WindowsベースFC(PC)
質量(kg)約7.4(本体部のみ)
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W90×H336×D373(本体部のみ)
インターフェースLAN:RJ-45 2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
環境温度範囲(℃)5~40、湿度20%~80%RH(無結露)
モニタTFT液晶17インチ
関連資料配信サービス例(2.02MB)
音声出力モニタ内蔵スピーカー 1W+1W MAX
設置条件屋内専用
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
91日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。