10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む) 電圧DC12 連続使用時間(分)最大30 消費電流(A)6.7(最大7.1) 最大圧力(MPa)40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB 材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:15.5 レッド 全長(cm)258 チューブ径(Φmm)330 全幅(cm)123
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
用途作業艇や災害備蓄用途に。 人数4 仕様竿掛けモールド 質量(kg)船体:22.5 レッド 全長(cm)265 チューブ径(Φmm)350 全幅(cm)132
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。 材質ビニロン帆布製
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。 人数4 仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW) 付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット 全長(cm)295 全幅(cm)148 総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

アキレスゴムボート専用の空気注入口栓です。
用途ゴムボートのスペア部品 付属品Oリング 適合機種CSM、エコストロン製(HB-330、HB-420、HB-490、SU、RJB-RSB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴムボート用大風量フットポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。 寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

空気を入れるだけで畳のような形状になります。圧さ7cmで底づき感のない程よい硬さと弾性を持ち、避難所やオフィスでも畳の上のような安心感があります。ゴムボートと同じ材質なので汚れや水分もさっと拭き取れます。
用途防災からレジャーまで幅広く対応、便利で多用途のエアーマット
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷