安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「セーフティ LED」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仙台銘板LZ回転灯
エコ商品
発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光 連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
材質(レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂 使用電池単1×2本 点滅数(回/分)約200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LZ回転灯とマグネットタイプのアタッチメント(注文コード:32615886)のセット商品 発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光 連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
セット内容LZ回転灯(LZ-04A)、LZ回転灯アタッチメント(マグネットタイプ) 材質(レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂 使用電池単1×2本 点滅数(回/分)約200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板ソーラースマートマーカー
エコ商品
スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
材質(本体)ポリカーボネート(クリア) 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5 機能スイッチ切り替式(ON-OFF) 電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素 動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出まで RoHS指令(10物質対応)対応 発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック 寸法(mm)(レンズ部)Φ123 長さ(mm)265 質量(g)約470(電池含) 電源単1×2本 3V 2P LED高輝度 8個 電池寿命約1.5ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。簡単なモード設定でさまざまな同期・流動パターンを設定可能です。注:計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、休止状態となり、再充電されれば、点灯復帰します。
用途カラーコーン等に設置し注意喚起用として。 トラスコ品番243-8317 幅(mm)76 高さ(mm)205 LED使用数(個)赤×4、緑×2
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)