安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「保安灯」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90 全高(mm)240 使用温度(℃)-20~+60(周辺温度) 動作範囲300LX以下点滅 点滅数(回/分)約110(毎秒点滅) レンズ色赤(デリネーター付) 差込穴径(mm)40Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。反射シールを使用しており、視認性も抜群です。コーンウェイトとの一体型です。
仕様H700 材質PVC 質量(kg)3.4 先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)