ポケット垂れ幕仙台銘板翌々日出荷
高品質素材を使用した安心の国産品!クリアポケットにUV耐候剤・耐寒剤・色移り防止剤を配合しております。紫外線による黄ばみ、寒冷時の硬化を軽減。A3サイズにデザインした標識を、手軽に現場に掲示てきます。仕切り付き両面ポケットのため、日差しによって標示が透けることがありません。単管にもコーンバーにも設置が可能です。
単管垂れ幕カバー仙台銘板翌々日出荷
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
吹流し仙台銘板翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
単管サインボード(兼用型)仙台銘板翌々日出荷
対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。盤面をタテ・ヨコに切り替えられ、水平方向の角度調整も可能です。クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差し込みができます。
ソーラーモーションライト仙台銘板翌々日出荷
人感センサー付きの為、人を感知すると強く光ります。暗くなると自動点灯します。48.6Φ・42.7Φ単管、看板へ取付可能です。(専用金具別売)10時間点灯/満充電時(8時間充電)、充電回数 約500回
単管サインボード仙台銘板翌々日出荷
質量(kg)1.45取付方式単管取付対応A4盤面サイズ(mm)【横】250【縦】340
単管たれ幕仙台銘板(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)税込¥1,089¥990
リチウム電池B-EAR税込¥3,518¥3,198