本格スパで屋外レジャーをもっと楽しく。プール後の冷えた体を温浴効果で整えるバブルスパ。心地よいバブルと温浴効果で体リフレッシュ。40℃程度までの温水でじんわりぽかぽか。ジャグジー機能つきで体リフレッシュ。カバー付きだから保温もできて衛生的。付属の循環ポンプを使い、ワンタッチで空気が入れられます。コントロールパネルで簡単操作。様々な設定が可能です。ドリンクホルダー付きで、ゆっくりくつろげます。
用途【使用方法】本体に付属するエアポンプで本体に空気を入れます。⇒膨らんだ本体に水栓ホースから水を張ります。⇒塩素を入れます。※厚生労働省の指針で遊泳用プールの塩素濃度「0.4~1.0ppm」で維持すること。※目安としては、塩素濃度は0.7ppm程度で雑菌の繁殖を防止します。⇒温水ポンプで水を温めます。【メンテナンス】フィルターカードリッジ交換の目安は約2週間毎が目安です。/水は定期的に入れ替える(目安5日)/短期で使用しない場合は、付属のカバーをかける。/長期使用しない場合は、水を抜き本体を良く乾かしてから折りたたみ保管する。【設置条件】凹凸のない平らな場所/接地面が濡れても良い場所/排水を考慮した場所
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
質量(kg)33.5
色グリーン
構造組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×182×63(ポンプ箇所除く)
取扱説明書(2.95MB)
1台(827L)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。