絞り込み
ブランド
- ナカ工業
- モノタロウ(305)
- C’ultiva(カルティバ)(2,450)
- グリーンクロス(2,339)
- ユニット(2,200)
- SHIMANO(シマノ)(2,097)
- エスコ(2,024)
- ホンダ(1,607)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,148)
- 光(1,011)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(939)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
- マリンテック(812)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- がまかつ Gamakatsu(694)
- 仙台銘板(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(536)
- TRUSCO(494)
- ブランドをもっと見る

柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65
ナカ工業¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ
ナカ工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から11日以内出荷トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチール長さ(mm)2000形状D型(かまぼこ型)色ブラック取付穴数5穴タイプ長穴
NPC-6565V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35
ナカ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90
ナカ工業¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
NPC-3535V用エンドキャップのみ
ナカ工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
コーナーガード エンドキャップ
ナカ工業¥799税込¥8791個当日出荷コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニル色レモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
NPC-9090V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り)
ナカ工業¥33,980~税込¥37,378~1本8日以内出荷トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール長さ(mm)2000形状D型(かまぼこ型)色ブラック/イエローライン入り取付穴径Φ40-Φ30寸法A(mm)取付下地材幅:50寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30取付穴数5穴タイプ長穴適合アンカーM12
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15
ナカ工業¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
コーナーガード
ナカ工業¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16色レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
NPO-3015V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥719税込¥7911個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-3015V
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ
ナカ工業¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)29寸法A(mm)14適合サイズ(mm)13~16出幅(mm)46
ベーシックステンレスタイプ 点鋲
ナカ工業¥479~税込¥527~1個7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥699税込¥7691個当日出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21
ナカ工業¥6,198~税込¥6,818~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)21取付穴径Φ8×20取付穴数5面取り50mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥329~税込¥362~1個8日以内出荷ノンスリップ樹脂タイプ点鋲、ベーシックステンレスタイプ点鋲のタイルカーペット用を施工の際に、必要となる樹脂脚です。カーペットの厚みにより種類をご選択ください。仕様タイルカーペット用材質樹脂製
NPO-5021V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-5021V
ベーシックステンレスタイプ 線鋲
ナカ工業¥3,698~税込¥4,068~1本6日以内出荷から7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ベーシックステンレスタイプ 線鋲
ナカ工業¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥739税込¥8131個7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲
ナカ工業¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲
ナカ工業¥5,298税込¥5,8281本6日以内出荷から7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
出隅コーナー(カーストッパーNCD-1010/1315用)
ナカ工業¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプの出隅コーナー部材です。用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質合成ゴム寸法(mm)284×284色黒
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-MKタイプ(スリット入り)
ナカ工業¥48,980~税込¥53,878~1本8日以内出荷から21日以内出荷トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入り形状D型(かまぼこ型)色ブラック
衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ
ナカ工業¥48,980~税込¥53,878~1本8日以内出荷から30日以内出荷トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)形状D型(かまぼこ型)色ブラック
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ
ナカ工業¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)34寸法A(mm)19適合サイズ(mm)18~21出幅(mm)46
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ
ナカ工業¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。 H鋼の厚みに合わせて調整することができます。 駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。用途階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター材質軟質PVC長さ(mm)2000幅(mm)22寸法A(mm)11適合サイズ(mm)9~13出幅(mm)39